大阪製作所
スパッタシート
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです
重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です
低コスト商品で価格を低く設定しています
用途
軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン
仕様
防炎登録:なし、周囲の折り返し:なし
材質
炭化繊維片面シリコン
形状
カット
厚さ(mm)
0.8
色
表グレー/裏ブラック
ハトメ数
0
JIS規格
JIS A 1323:C種
連続使用温度(℃)
150
使用糸
なし
内容量
1枚
注意
※近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず溶接作業や火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。 ※ご使用の前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31162935
#4001S
1000
約0.8
2
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162960
#4001S
1000
約1.2
3
¥
22,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162978
#4001S
1000
約1.6
4
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31162996
#4001S
1000
約2
5
¥
37,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163014
#4001S
1000
約4
10
¥
74,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163030
#4001S
2000
約1.6
2
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163039
#4001S
2000
約2.4
3
¥
44,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163048
#4001S
2000
約3.2
4
¥
59,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163057
#4001S
2000
約4
5
¥
74,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163075
#4001S
2000
約8
10
¥
148,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。