曜日別特売

プロテックウェルディングカーテン

プロテックウェルディングカーテン - 大阪製作所

プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります
適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます
イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)

用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35イエローハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし内容量1枚
注意
※溶接火花防止カーテンとしては使用しないで下さい。
※60℃以上の場所で使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31163766AC35 Y イエロー約1.232
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163784AC35 Y イエロー約1.843
10,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163809AC35 Y イエロー約2.464
13,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163827AC35 Y イエロー約3.085
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31163845AC35 Y イエロー約6.1610
34,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする