曜日別特売

紙製修正テープ

紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)紙製修正テープ - デザインフィル(ミドリ)

文房具の中でもプラスチックの使い捨て比率の高い修正テープのケース・内部構造・剥離フィルムなど、全てのプラスチックパーツを、燃やすごみとして廃棄が可能なバイオマス素材(紙51%+PP49%)と紙に置き換えたサステナブルな修正テープです。

材質紙パウダー入り合成樹脂『MAPKA』製(紙 51%+ポリプロピレン 49%配合により紙製品に分類)テープ長さ(m)7.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×69×13商品タイプ本体(使い捨て)内容量1個
注意
※先端部でケガをしないように取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※紙への修正用途以外には使用しないでください。
※先端が左右に傾いていると、転写不良になります。左右方向には傾けないでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3117479035498006テープ:白5
360
299
329(税込)
翌々日出荷
3117480835500006テープ:クリーム5
360
299
329(税込)
翌々日出荷
3117479935499006テープ:白6
360
299
329(税込)
取扱停止中
3117481735501006テープ:クリーム6
360
299
329(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする