スローコンベックスメジャー<2m>

スローコンベックスメジャー<2m> - デザインフィル(ミドリ)

金属テープが常にゆっくりと戻る新機構を搭載しており、大人から子どもまで安心してご使用いただけるコンベックスメジャーです。本体の側面がテープと連動して回転するため、指で押さえるとテープの長さを固定できます。また、本体背面には保管に便利なマグネットを内蔵 しています。本体のサイズは子どもでも握りやすいコンパクトなサイズ感にこだわりました。

材質(本体)ポリカーボネート+POM+シリコン製(マグネット内蔵)テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×44×23材質(テープ)スチール内容量1個
注意
※6才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。
※テープにひび割れや亀裂がある場合は使用しないでください。破断してケガをする恐れがあります。
※テープは「STOP」表示以上に引き出さないでください。破損してケガをする恐れがあります。
※構造上、テープの戻るスピードにばらつきが生じることがあります。
※テープが変形する恐れがありますので、故意にテープを押し戻さないでください。
※テープが途中で止まってしまった場合、テープを少し引き出すと再び戻るようになります。
※内部のバネがさびるとテープが引き込まなくなる恐れがありますので、ケース内に水が入らないようにご注意ください。
※磁石内蔵のため、携帯電話、磁気カード、医療機器、精密機器などに近づけないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3117482635502006
1,380
取扱い終了
3117483535503006
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする