ステッドラー
PVCフリーホルダー字消し
塩化ビニル(PVC)とフタレイトが含まれていないPVCフリー字消しのホルダータイプです。字消しは柔らかく、消しくずが少ないことが特徴です。
用途
鉛筆用
質量(g)
28.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×25×20
材質(ボディ)
ABS
材質(ボタン)
POM
内容量
1個
注意
※いずれかの色1個の商品となります。色の指定はお受けできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31174844
525 PS1S-1
カラーアソート
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
31174860
525 PS1P-1
パステルカラー アソート
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
31174869
525 PS2P-1
キャンディカラー アソート
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください