曜日別特売

PVCフリーホルダー字消し

PVCフリーホルダー字消し - ステッドラーPVCフリーホルダー字消し - ステッドラー

塩化ビニル(PVC)とフタレイトが含まれていないPVCフリー字消しのホルダータイプです。字消しは柔らかく、消しくずが少ないことが特徴です。

用途鉛筆用質量(g)28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×20材質(ボディ)ABS材質(ボタン)POM繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31174878525 PS1W-1
300
249
274(税込)
翌々日出荷
31174887525 PS1B-1
300
249
274(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする