曜日別特売

ルモカラーペン 太書き斧型 B

ルモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラールモカラーペン 太書き斧型 B - ステッドラー

優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。

質量(g)18.7タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)2.0~5.0材質(キャップ)PP材質(ペン芯)ポリエステル商品タイプ使い切り本体線の太さ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
インク色
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31174896350-21本138×19×17レッド1
380
319
351(税込)
翌々日出荷
31174914350-41本138×19×17オレンジ1
380
319
351(税込)
翌々日出荷
31174930350-51本138×19×17グリーン1
380
319
351(税込)
翌々日出荷
31174939350-71本138×19×17ブラウン1
380
319
351(税込)
翌々日出荷
31174948350-91本138×19×17ブラック1
380
319
351(税込)
翌々日出荷
31174957350 WP41セット(4本)151×81×21ブラック・レッド・ブルー・グリーン4
1,570
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
31174905350-31本138×19×17ブルー1
380
319
351(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする