ステッドラー
ルモカラーペン 太書き B
優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。
寸法(mm)
141×9.8×12.8
質量(g)
8
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
線幅(mm)
1.0/2.5
材質(キャップ)
PP
材質(ペン芯)
ポリエステル
入数
1
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31174966
314-2
レッド
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
31174975
314-9
ブラック
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください