曜日別特売

ルモカラーペン 極細書き F

ルモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラールモカラーペン 極細書き F - ステッドラー
(1件のレビュー)

優れた定着性で、ガラス・陶器・OHPフィルムなど様々なモノに書くことができます。ドライセーフインクがペン先に薄い皮膜を作り、2日間ペン先の乾燥を防ぎます。

寸法(mm)141×9.8×12.8質量(g)8タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)0.8~1.0材質(キャップ)PPインク油性材質(ペン芯)POM入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ極細内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31174984318-2レッド
350
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
31175000318-9ブラック
350
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 裁断作業

展開色は8色ほどあるが、販売は2色しかないので取り扱い色を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする