曜日別特売

ルモカラーペン 水性細書き M

ルモカラーペン 水性細書き M - ステッドラールモカラーペン 水性細書き M - ステッドラールモカラーペン 水性細書き M - ステッドラールモカラーペン 水性細書き M - ステッドラールモカラーペン 水性細書き M - ステッドラー

2重構造のキャップは無駄なインクの乾燥を防ぎます。またペン先は乾燥した場合でも、水性ペンがペン先に水を含ませれば回復します。OHPに使用すると発色がよく映写色がよく鮮明です。水性インクはフィルム等に書いた場合、濡れた布等で消すことができます。

寸法(mm)141×9.8×12.8質量(g)8タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)0.8~1.0材質(キャップ)PPインク水性材質(ペン芯)ポリエステル入数1商品タイプ使い切り本体線の太さ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31175009315-2レッド
350
289
318(税込)
翌々日出荷
31175018315-9ブラック
350
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする