曜日別特売

蛍光ペン スイングクール

蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)蛍光ペン スイングクール - STABILO(スタビロ)

鮮やかな発色
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい

タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×15×14線幅(mm)太4/細1商品タイプ使い切り本体線の太さ太/細内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31175298275-24イエロー
オープン
189
208(税込)
当日出荷
31175307275-31ブルー
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
31175316275-33グリーン
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
31175325275-40レッド
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
31175334275-51ターコイズ
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
31175350275-54オレンジ
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
31175359275-55ラベンダー
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
31175368275-56ピンク
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする