曜日別特売

蛍光ペン ボスオリジナル パステル

蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル パステル - STABILO(スタビロ)

鮮やかな発色、淡い色でもくっきり綺麗にマーキング
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち
鮮やかな発色
平べったいスクエアボディで握りやすい

タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×27×17線幅(mm)太5/細2商品タイプ使い切り本体線の太さ太/細内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3117538670-112ブリージーブルー
200
199
219(税込)
翌々日出荷
3117539570-113ターコイズ
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
3117540470-116ミント
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
3117542070-125ペールオレンジ
200
199
219(税込)
当日出荷
3117542970-126ピーチ
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
3117543870-129ピンク
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117546570-144イエロー
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
3117549070-155ライラック
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
3117549970-158フローズンフューシャピンク
200
199
219(税込)
翌々日出荷
3117550870-194ダスティグレー
200
199
219(税込)
翌々日出荷
3117537770-111クラウディブルー
200
取扱い終了
代替品有
3117544770-133ライム
200
取扱い終了
代替品有
3117545670-140コーラルレッド
200
取扱い終了
代替品有
3117547470-150チェリーブロッサム
200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3117537770-1113117538670-11270-111 蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ) 31175386蛍光ペン ボスオリジナル パステルSTABILO(スタビロ)1本
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3117544770-1333117540470-11670-133 蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ) 31175404蛍光ペン ボスオリジナル パステルSTABILO(スタビロ)1本
200
税込220
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3117545670-1403117543870-12970-140 蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ) 31175438蛍光ペン ボスオリジナル パステルSTABILO(スタビロ)1本
200
税込220
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3117547470-1503117542970-12670-150 蛍光ペン ボスオリジナル パステル STABILO(スタビロ) 31175429蛍光ペン ボスオリジナル パステルSTABILO(スタビロ)1本
200
税込220
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする