曜日別特売

蛍光ペン ボスオリジナル

蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)蛍光ペン ボスオリジナル - STABILO(スタビロ)
(1件のレビュー)

世界で初めて販売された蛍光ペン、1971年から変わらぬデザイン
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
筆記距離約375m、市販の蛍光ペンより3倍長持ち
鮮やかな発色
平べったいスクエアボディで握りやすい

タイプキャップ式/ツインタイプ/中綿式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×27×17線幅(mm)太5/細2商品タイプ使い切り本体線の太さ太/細内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3117551770-24イエロー
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117552670-31ブルー
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117553570-33グリーン
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117554470-40レッド
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117556070-51ターコイズ
オープン
200
220(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
3117556970-54オレンジ
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117557870-55ラベンダー
200
199
219(税込)
当日出荷
3117558770-56ピンク
オープン
200
220(税込)
当日出荷
3117559670-58ライラック
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 書類マーキング

使いやすいのですが、色味が薄目なので通常の
マーカーを想像していると少しギャップがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする