曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール300mmL金具付/点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
3905件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35770597QTG50L-1-12-R-LBJ18-P300R-赤1
9,328
10,261(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770606QTG50L-1-12-A-LBJ18-P300A-黄1
9,328
10,261(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770615QTG50L-1-12-G-LBJ18-P300G-緑1
9,328
10,261(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770624QTG50L-1-12-B-LBJ18-P300B-青1
9,328
10,261(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770640QTG50L-1-12-W-LBJ18-P300W-白1
9,328
10,261(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770649QTG50L-2-12-RR-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770658QTG50L-2-12-RA-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770667QTG50L-2-12-RG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770676QTG50L-2-12-RB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770685QTG50L-2-12-RW-LBJ18-P300上から:R-赤/W-白2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770694QTG50L-2-12-AA-LBJ18-P300上から:A-黄/A-黄2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770710QTG50L-2-12-AR-LBJ18-P300上から:A-黄/R-赤2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770719QTG50L-2-12-AG-LBJ18-P300上から:A-黄/G-緑2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770728QTG50L-2-12-AB-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770737QTG50L-2-12-AW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770746QTG50L-2-12-GG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770755QTG50L-2-12-GR-LBJ18-P300上から:G-緑/R-赤2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770764QTG50L-2-12-GA-LBJ18-P300上から:G-緑/A-黄2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770780QTG50L-2-12-GB-LBJ18-P300上から:G-緑/B-青2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770789QTG50L-2-12-GW-LBJ18-P300上から:G-緑/W-白2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770798QTG50L-2-12-BB-LBJ18-P300上から:B-青/B-青2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770807QTG50L-2-12-BR-LBJ18-P300上から:B-青/R-赤2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770816QTG50L-2-12-BA-LBJ18-P300上から:B-青/A-黄2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770825QTG50L-2-12-BG-LBJ18-P300上から:B-青/G-緑2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770834QTG50L-2-12-BW-LBJ18-P300上から:B-青/W-白2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770850QTG50L-2-12-WW-LBJ18-P300上から:W-白/W-白2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770859QTG50L-2-12-WR-LBJ18-P300上から:W-白/R-赤2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770868QTG50L-2-12-WA-LBJ18-P300上から:W-白/A-黄2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770877QTG50L-2-12-WG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770886QTG50L-2-12-WB-LBJ18-P300上から:W-白/B-青2
11,674
12,841(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770895QTG50L-3-12-RRR-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/R-赤3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770904QTG50L-3-12-RRA-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/A-黄3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770920QTG50L-3-12-RRG-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/G-緑3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770929QTG50L-3-12-RRB-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/B-青3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770938QTG50L-3-12-RRW-LBJ18-P300上から:R-赤/R-赤/W-白3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770947QTG50L-3-12-RAR-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/R-赤3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770956QTG50L-3-12-RAA-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/A-黄3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770965QTG50L-3-12-RAG-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/G-緑3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770974QTG50L-3-12-RAB-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/B-青3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770990QTG50L-3-12-RAW-LBJ18-P300上から:R-赤/A-黄/W-白3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35770999QTG50L-3-12-RGR-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/R-赤3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771008QTG50L-3-12-RGA-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/A-黄3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771017QTG50L-3-12-RGG-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/G-緑3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771026QTG50L-3-12-RGB-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/B-青3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771035QTG50L-3-12-RGW-LBJ18-P300上から:R-赤/G-緑/W-白3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771044QTG50L-3-12-RBR-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/R-赤3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771060QTG50L-3-12-RBA-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/A-黄3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771069QTG50L-3-12-RBG-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/G-緑3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771078QTG50L-3-12-RBB-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/B-青3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
35771087QTG50L-3-12-RBW-LBJ18-P300上から:R-赤/B-青/W-白3
13,982
15,380(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする