Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36270659
QTG60ML-5-12-BGWGR
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270668
QTG60ML-5-12-BGWGA
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270677
QTG60ML-5-12-BGWGG
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270686
QTG60ML-5-12-BGWGB
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270695
QTG60ML-5-12-BGWGW
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270704
QTG60ML-5-12-BGWBR
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270720
QTG60ML-5-12-BGWBA
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270729
QTG60ML-5-12-BGWBG
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270738
QTG60ML-5-12-BGWBB
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270747
QTG60ML-5-12-BGWBW
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270756
QTG60ML-5-12-BGWWR
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270765
QTG60ML-5-12-BGWWA
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270774
QTG60ML-5-12-BGWWG
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270790
QTG60ML-5-12-BGWWB
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270799
QTG60ML-5-12-BGWWW
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270808
QTG60ML-5-12-BWRRR
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270817
QTG60ML-5-12-BWRRA
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270826
QTG60ML-5-12-BWRRG
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270835
QTG60ML-5-12-BWRRB
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270844
QTG60ML-5-12-BWRRW
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270860
QTG60ML-5-12-BWRAR
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270869
QTG60ML-5-12-BWRAA
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270878
QTG60ML-5-12-BWRAG
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270887
QTG60ML-5-12-BWRAB
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270896
QTG60ML-5-12-BWRAW
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270905
QTG60ML-5-12-BWRGR
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270914
QTG60ML-5-12-BWRGA
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270930
QTG60ML-5-12-BWRGG
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270939
QTG60ML-5-12-BWRGB
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270948
QTG60ML-5-12-BWRGW
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270957
QTG60ML-5-12-BWRBR
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270966
QTG60ML-5-12-BWRBA
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270975
QTG60ML-5-12-BWRBG
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36270984
QTG60ML-5-12-BWRBB
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271000
QTG60ML-5-12-BWRBW
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271009
QTG60ML-5-12-BWRWR
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271018
QTG60ML-5-12-BWRWA
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271027
QTG60ML-5-12-BWRWG
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271036
QTG60ML-5-12-BWRWB
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271045
QTG60ML-5-12-BWRWW
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271054
QTG60ML-5-12-BWARR
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271070
QTG60ML-5-12-BWARA
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271079
QTG60ML-5-12-BWARG
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271088
QTG60ML-5-12-BWARB
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271097
QTG60ML-5-12-BWARW
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271106
QTG60ML-5-12-BWAAR
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271115
QTG60ML-5-12-BWAAA
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271124
QTG60ML-5-12-BWAAG
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271140
QTG60ML-5-12-BWAAB
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36271149
QTG60ML-5-12-BWAAW
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
19,135
¥
21,049
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ