Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36370655
QTG60MLF-BZ-5-12-AARWR
上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370664
QTG60MLF-BZ-5-12-AARWA
上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370680
QTG60MLF-BZ-5-12-AARWG
上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370689
QTG60MLF-BZ-5-12-AARWB
上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370698
QTG60MLF-BZ-5-12-AARWW
上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370707
QTG60MLF-BZ-5-12-AAARR
上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370716
QTG60MLF-BZ-5-12-AAARA
上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370725
QTG60MLF-BZ-5-12-AAARG
上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370734
QTG60MLF-BZ-5-12-AAARB
上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370750
QTG60MLF-BZ-5-12-AAARW
上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370759
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAAR
上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370768
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAAA
上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370777
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAAG
上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370786
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAAB
上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370795
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAAW
上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370804
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAGR
上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370820
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAGA
上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370829
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAGG
上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370838
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAGB
上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370847
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAGW
上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370856
QTG60MLF-BZ-5-12-AAABR
上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370865
QTG60MLF-BZ-5-12-AAABA
上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370874
QTG60MLF-BZ-5-12-AAABG
上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370890
QTG60MLF-BZ-5-12-AAABB
上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370899
QTG60MLF-BZ-5-12-AAABW
上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370908
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAWR
上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370917
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAWA
上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370926
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAWG
上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370935
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAWB
上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370944
QTG60MLF-BZ-5-12-AAAWW
上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370960
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGRR
上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370969
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGRA
上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370978
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGRG
上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370987
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGRB
上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36370996
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGRW
上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371005
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGAR
上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371014
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGAA
上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371030
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGAG
上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371039
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGAB
上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371048
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGAW
上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371057
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGGR
上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371066
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGGA
上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371075
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGGG
上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371084
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGGB
上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371100
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGGW
上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371109
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGBR
上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/R-赤
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371118
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGBA
上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/A-黄
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371127
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGBG
上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371136
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGBB
上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/B-青
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36371145
QTG60MLF-BZ-5-12-AAGBW
上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/W-白
AC/DC12V
MLF-直付点灯・点滅
5
有
¥
22,866
¥
25,153
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ