Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36470658
QTG60ML-BZ-5-24-WABGR
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470667
QTG60ML-BZ-5-24-WABGA
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470676
QTG60ML-BZ-5-24-WABGG
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470685
QTG60ML-BZ-5-24-WABGB
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470694
QTG60ML-BZ-5-24-WABGW
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470710
QTG60ML-BZ-5-24-WABBR
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470719
QTG60ML-BZ-5-24-WABBA
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470728
QTG60ML-BZ-5-24-WABBG
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470737
QTG60ML-BZ-5-24-WABBB
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470746
QTG60ML-BZ-5-24-WABBW
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470755
QTG60ML-BZ-5-24-WABWR
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470764
QTG60ML-BZ-5-24-WABWA
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470780
QTG60ML-BZ-5-24-WABWG
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470789
QTG60ML-BZ-5-24-WABWB
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470798
QTG60ML-BZ-5-24-WABWW
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470807
QTG60ML-BZ-5-24-WAWRR
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470816
QTG60ML-BZ-5-24-WAWRA
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470825
QTG60ML-BZ-5-24-WAWRG
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470834
QTG60ML-BZ-5-24-WAWRB
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470850
QTG60ML-BZ-5-24-WAWRW
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470859
QTG60ML-BZ-5-24-WAWAR
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470868
QTG60ML-BZ-5-24-WAWAA
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470877
QTG60ML-BZ-5-24-WAWAG
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470886
QTG60ML-BZ-5-24-WAWAB
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470895
QTG60ML-BZ-5-24-WAWAW
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470904
QTG60ML-BZ-5-24-WAWGR
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470920
QTG60ML-BZ-5-24-WAWGA
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470929
QTG60ML-BZ-5-24-WAWGG
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470938
QTG60ML-BZ-5-24-WAWGB
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470947
QTG60ML-BZ-5-24-WAWGW
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470956
QTG60ML-BZ-5-24-WAWBR
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470965
QTG60ML-BZ-5-24-WAWBA
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470974
QTG60ML-BZ-5-24-WAWBG
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470990
QTG60ML-BZ-5-24-WAWBB
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36470999
QTG60ML-BZ-5-24-WAWBW
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471008
QTG60ML-BZ-5-24-WAWWR
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471017
QTG60ML-BZ-5-24-WAWWA
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471026
QTG60ML-BZ-5-24-WAWWG
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471035
QTG60ML-BZ-5-24-WAWWB
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471044
QTG60ML-BZ-5-24-WAWWW
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471060
QTG60ML-BZ-5-24-WGRRR
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471069
QTG60ML-BZ-5-24-WGRRA
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471078
QTG60ML-BZ-5-24-WGRRG
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471087
QTG60ML-BZ-5-24-WGRRB
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471096
QTG60ML-BZ-5-24-WGRRW
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471105
QTG60ML-BZ-5-24-WGRAR
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471114
QTG60ML-BZ-5-24-WGRAA
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471130
QTG60ML-BZ-5-24-WGRAG
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471139
QTG60ML-BZ-5-24-WGRAB
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36471148
QTG60ML-BZ-5-24-WGRAW
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ