Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36670657
QTG60LF-BZ-4-12-RAAR
上から:R-赤/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670666
QTG60LF-BZ-4-12-RAAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670675
QTG60LF-BZ-4-12-RAAG
上から:R-赤/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670684
QTG60LF-BZ-4-12-RAAB
上から:R-赤/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670700
QTG60LF-BZ-4-12-RAAW
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670709
QTG60LF-BZ-4-12-RAGR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670718
QTG60LF-BZ-4-12-RAGA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670727
QTG60LF-BZ-4-12-RAGG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670736
QTG60LF-BZ-4-12-RAGB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670745
QTG60LF-BZ-4-12-RAGW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670754
QTG60LF-BZ-4-12-RABR
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670770
QTG60LF-BZ-4-12-RABA
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670779
QTG60LF-BZ-4-12-RABG
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670788
QTG60LF-BZ-4-12-RABB
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670797
QTG60LF-BZ-4-12-RABW
上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670806
QTG60LF-BZ-4-12-RAWR
上から:R-赤/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670815
QTG60LF-BZ-4-12-RAWA
上から:R-赤/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670824
QTG60LF-BZ-4-12-RAWG
上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670840
QTG60LF-BZ-4-12-RAWB
上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670849
QTG60LF-BZ-4-12-RAWW
上から:R-赤/A-黄/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670858
QTG60LF-BZ-4-12-RGRR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670867
QTG60LF-BZ-4-12-RGRA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670876
QTG60LF-BZ-4-12-RGRG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670885
QTG60LF-BZ-4-12-RGRB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670894
QTG60LF-BZ-4-12-RGRW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670910
QTG60LF-BZ-4-12-RGAR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670919
QTG60LF-BZ-4-12-RGAA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670928
QTG60LF-BZ-4-12-RGAG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670937
QTG60LF-BZ-4-12-RGAB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670946
QTG60LF-BZ-4-12-RGAW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670955
QTG60LF-BZ-4-12-RGGR
上から:R-赤/G-緑/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670964
QTG60LF-BZ-4-12-RGGA
上から:R-赤/G-緑/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670980
QTG60LF-BZ-4-12-RGGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670989
QTG60LF-BZ-4-12-RGGB
上から:R-赤/G-緑/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36670998
QTG60LF-BZ-4-12-RGGW
上から:R-赤/G-緑/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671007
QTG60LF-BZ-4-12-RGBR
上から:R-赤/G-緑/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671016
QTG60LF-BZ-4-12-RGBA
上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671025
QTG60LF-BZ-4-12-RGBG
上から:R-赤/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671034
QTG60LF-BZ-4-12-RGBB
上から:R-赤/G-緑/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671050
QTG60LF-BZ-4-12-RGBW
上から:R-赤/G-緑/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671059
QTG60LF-BZ-4-12-RGWR
上から:R-赤/G-緑/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671068
QTG60LF-BZ-4-12-RGWA
上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671077
QTG60LF-BZ-4-12-RGWG
上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671086
QTG60LF-BZ-4-12-RGWB
上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671095
QTG60LF-BZ-4-12-RGWW
上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671104
QTG60LF-BZ-4-12-RBRR
上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671120
QTG60LF-BZ-4-12-RBRA
上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671129
QTG60LF-BZ-4-12-RBRG
上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671138
QTG60LF-BZ-4-12-RBRB
上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36671147
QTG60LF-BZ-4-12-RBRW
上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ