Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36770660
QTG60L-BZ-5-24-GABWR
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770669
QTG60L-BZ-5-24-GABWA
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770678
QTG60L-BZ-5-24-GABWG
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770687
QTG60L-BZ-5-24-GABWB
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770696
QTG60L-BZ-5-24-GABWW
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770705
QTG60L-BZ-5-24-GAWRR
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770714
QTG60L-BZ-5-24-GAWRA
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770730
QTG60L-BZ-5-24-GAWRG
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770739
QTG60L-BZ-5-24-GAWRB
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770748
QTG60L-BZ-5-24-GAWRW
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770757
QTG60L-BZ-5-24-GAWAR
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770766
QTG60L-BZ-5-24-GAWAA
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770775
QTG60L-BZ-5-24-GAWAG
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770784
QTG60L-BZ-5-24-GAWAB
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770800
QTG60L-BZ-5-24-GAWAW
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770809
QTG60L-BZ-5-24-GAWGR
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770818
QTG60L-BZ-5-24-GAWGA
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770827
QTG60L-BZ-5-24-GAWGG
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770836
QTG60L-BZ-5-24-GAWGB
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770845
QTG60L-BZ-5-24-GAWGW
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770854
QTG60L-BZ-5-24-GAWBR
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770870
QTG60L-BZ-5-24-GAWBA
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770879
QTG60L-BZ-5-24-GAWBG
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770888
QTG60L-BZ-5-24-GAWBB
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770897
QTG60L-BZ-5-24-GAWBW
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770906
QTG60L-BZ-5-24-GAWWR
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770915
QTG60L-BZ-5-24-GAWWA
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770924
QTG60L-BZ-5-24-GAWWG
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770940
QTG60L-BZ-5-24-GAWWB
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770949
QTG60L-BZ-5-24-GAWWW
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770958
QTG60L-BZ-5-24-GBRRR
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770967
QTG60L-BZ-5-24-GBRRA
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770976
QTG60L-BZ-5-24-GBRRG
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770985
QTG60L-BZ-5-24-GBRRB
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36770994
QTG60L-BZ-5-24-GBRRW
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771010
QTG60L-BZ-5-24-GBRAR
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771019
QTG60L-BZ-5-24-GBRAA
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771028
QTG60L-BZ-5-24-GBRAG
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771037
QTG60L-BZ-5-24-GBRAB
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771046
QTG60L-BZ-5-24-GBRAW
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771055
QTG60L-BZ-5-24-GBRGR
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771064
QTG60L-BZ-5-24-GBRGA
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771080
QTG60L-BZ-5-24-GBRGG
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771089
QTG60L-BZ-5-24-GBRGB
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771098
QTG60L-BZ-5-24-GBRGW
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771107
QTG60L-BZ-5-24-GBRBR
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/R-赤
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771116
QTG60L-BZ-5-24-GBRBA
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771125
QTG60L-BZ-5-24-GBRBG
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/G-緑
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771134
QTG60L-BZ-5-24-GBRBB
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/B-青
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36771150
QTG60L-BZ-5-24-GBRBW
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/W-白
AC/DC24V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ