Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36870656
QTG60ML-4-110/220-WWAR
上から:W-白/W-白/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870665
QTG60ML-4-110/220-WWAA
上から:W-白/W-白/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870674
QTG60ML-4-110/220-WWAG
上から:W-白/W-白/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870690
QTG60ML-4-110/220-WWAB
上から:W-白/W-白/A-黄/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870699
QTG60ML-4-110/220-WWAW
上から:W-白/W-白/A-黄/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870708
QTG60ML-4-110/220-WWGR
上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870717
QTG60ML-4-110/220-WWGA
上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870726
QTG60ML-4-110/220-WWGG
上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870735
QTG60ML-4-110/220-WWGB
上から:W-白/W-白/G-緑/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870744
QTG60ML-4-110/220-WWGW
上から:W-白/W-白/G-緑/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870760
QTG60ML-4-110/220-WWBR
上から:W-白/W-白/B-青/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870769
QTG60ML-4-110/220-WWBA
上から:W-白/W-白/B-青/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870778
QTG60ML-4-110/220-WWBG
上から:W-白/W-白/B-青/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870787
QTG60ML-4-110/220-WWBB
上から:W-白/W-白/B-青/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870796
QTG60ML-4-110/220-WWBW
上から:W-白/W-白/B-青/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870805
QTG60ML-4-110/220-WWWR
上から:W-白/W-白/W-白/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870814
12
上から:W-白/W-白/W-白/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870830
QTG60ML-4-110/220-WWWG
上から:W-白/W-白/W-白/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870839
QTG60ML-4-110/220-WWWB
上から:W-白/W-白/W-白/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870848
QTG60ML-4-110/220-WWWW
上から:W-白/W-白/W-白/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870857
QTG60ML-4-110/220-WRRR
上から:W-白/R-赤/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870866
QTG60ML-4-110/220-WRRA
上から:W-白/R-赤/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870875
QTG60ML-4-110/220-WRRG
上から:W-白/R-赤/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870884
QTG60ML-4-110/220-WRRB
上から:W-白/R-赤/R-赤/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870900
QTG60ML-4-110/220-WRRW
上から:W-白/R-赤/R-赤/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870909
QTG60ML-4-110/220-WRAR
上から:W-白/R-赤/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870918
QTG60ML-4-110/220-WRAA
上から:W-白/R-赤/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870927
QTG60ML-4-110/220-WRAG
上から:W-白/R-赤/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870936
QTG60ML-4-110/220-WRAB
上から:W-白/R-赤/A-黄/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870945
QTG60ML-4-110/220-WRAW
上から:W-白/R-赤/A-黄/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870954
QTG60ML-4-110/220-WRGR
上から:W-白/R-赤/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870970
QTG60ML-4-110/220-WRGA
上から:W-白/R-赤/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870979
QTG60ML-4-110/220-WRGG
上から:W-白/R-赤/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870988
QTG60ML-4-110/220-WRGB
上から:W-白/R-赤/G-緑/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36870997
QTG60ML-4-110/220-WRGW
上から:W-白/R-赤/G-緑/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871006
QTG60ML-4-110/220-WRBR
上から:W-白/R-赤/B-青/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871015
QTG60ML-4-110/220-WRBA
上から:W-白/R-赤/B-青/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871024
QTG60ML-4-110/220-WRBG
上から:W-白/R-赤/B-青/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871040
QTG60ML-4-110/220-WRBB
上から:W-白/R-赤/B-青/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871049
QTG60ML-4-110/220-WRBW
上から:W-白/R-赤/B-青/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871058
QTG60ML-4-110/220-WRWR
上から:W-白/R-赤/W-白/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871067
QTG60ML-4-110/220-WRWA
上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871076
QTG60ML-4-110/220-WRWG
上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871085
QTG60ML-4-110/220-WRWB
上から:W-白/R-赤/W-白/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871094
QTG60ML-4-110/220-WRWW
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871110
QTG60ML-4-110/220-WARR
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871119
QTG60ML-4-110/220-WARA
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871128
QTG60ML-4-110/220-WARG
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871137
QTG60ML-4-110/220-WARB
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
36871146
QTG60ML-4-110/220-WARW
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白
ML-直付点灯
4
無
¥
20,077
¥
22,085
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ