積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ電圧AC110-220V保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。
4447件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
ブザー音
商品状態
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36970659QTG60MLF-5-110/220-BRGWR560上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970668QTG60MLF-5-110/220-BRGWA560上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970677QTG60MLF-5-110/220-BRGWG560上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970686QTG60MLF-5-110/220-BRGWB560上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970695QTG60MLF-5-110/220-BRGWW560上から:B-青/R-赤/G-緑/W-白/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970747QTG60MLF-5-110/220-BRBRW560上から:B-青/R-赤/B-青/R-赤/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970756QTG60MLF-5-110/220-BRBAR560上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970765QTG60MLF-5-110/220-BRBAA560上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970774QTG60MLF-5-110/220-BRBAG560上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970790QTG60MLF-5-110/220-BRBAB560上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970799QTG60MLF-5-110/220-BRBAW560上から:B-青/R-赤/B-青/A-黄/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970808QTG60MLF-5-110/220-BRBGR560上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970817QTG60MLF-5-110/220-BRBGA560上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970826QTG60MLF-5-110/220-BRBGG560上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970835QTG60MLF-5-110/220-BRBGB560上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970844QTG60MLF-5-110/220-BRBGW560上から:B-青/R-赤/B-青/G-緑/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970860QTG60MLF-5-110/220-BRBBR560上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970869QTG60MLF-5-110/220-BRBBA560上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970878QTG60MLF-5-110/220-BRBBG560上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970887QTG60MLF-5-110/220-BRBBB560上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970896QTG60MLF-5-110/220-BRBBW560上から:B-青/R-赤/B-青/B-青/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970905QTG60MLF-5-110/220-BRBWR560上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970914QTG60MLF-5-110/220-BRBWA560上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970930QTG60MLF-5-110/220-BRBWG560上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970939QTG60MLF-5-110/220-BRBWB560上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970948QTG60MLF-5-110/220-BRBWW560上から:B-青/R-赤/B-青/W-白/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970957QTG60MLF-5-110/220-BRWRR560上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970966QTG60MLF-5-110/220-BRWRA560上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970975QTG60MLF-5-110/220-BRWRG560上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36970984QTG60MLF-5-110/220-BRWRB560上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971000QTG60MLF-5-110/220-BRWRW560上から:B-青/R-赤/W-白/R-赤/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971009QTG60MLF-5-110/220-BRWAR560上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971018QTG60MLF-5-110/220-BRWAA560上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971027QTG60MLF-5-110/220-BRWAG560上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971036QTG60MLF-5-110/220-BRWAB560上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971045QTG60MLF-5-110/220-BRWAW560上から:B-青/R-赤/W-白/A-黄/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971054QTG60MLF-5-110/220-BRWGR560上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971070QTG60MLF-5-110/220-BRWGA560上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971079QTG60MLF-5-110/220-BRWGG560上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971088QTG60MLF-5-110/220-BRWGB560上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971097QTG60MLF-5-110/220-BRWGW560上から:B-青/R-赤/W-白/G-緑/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971106QTG60MLF-5-110/220-BRWBR560上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971115QTG60MLF-5-110/220-BRWBA560上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971124QTG60MLF-5-110/220-BRWBG560上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971140QTG60MLF-5-110/220-BRWBB560上から:B-青/R-赤/W-白/B-青/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971648QTG60MLF-5-110/220-BAABW560上から:B-青/A-黄/A-黄/B-青/W-白-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971657QTG60MLF-5-110/220-BAAWR560上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/R-赤-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971666QTG60MLF-5-110/220-BAAWA560上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/A-黄-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971675QTG60MLF-5-110/220-BAAWG560上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/G-緑-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
36971684QTG60MLF-5-110/220-BAAWB560上から:B-青/A-黄/A-黄/W-白/B-青-MLF-直付点灯・点滅
24,731
27,204(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする