積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
段数
外径(Φmm)
ブザー音
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37170658QTG60LF-BZ-5-110/220-WWAWRAC110-220V560上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170667QTG60LF-BZ-5-110/220-WWAWAAC110-220V560上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170676QTG60LF-BZ-5-110/220-WWAWGAC110-220V560上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170685QTG60LF-BZ-5-110/220-WWAWBAC110-220V560上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170694QTG60LF-BZ-5-110/220-WWAWWAC110-220V560上から:W-白/W-白/A-黄/W-白/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170710QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGRRAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170719QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGRAAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170728QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGRGAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170737QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGRBAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170746QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGRWAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170755QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGARAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170764QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGAAAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170780QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGAGAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170789QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGABAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170798QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGAWAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170807QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGGRAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170816QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGGAAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170825QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGGGAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170834QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGGBAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170850QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGGWAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170859QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGBRAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170868QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGBAAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170877QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGBGAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170886QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGBBAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170895QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGBWAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/B-青/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170904QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGWRAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170920QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGWAAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170929QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGWGAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170938QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGWBAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170947QTG60LF-BZ-5-110/220-WWGWWAC110-220V560上から:W-白/W-白/G-緑/W-白/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170956QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBRRAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170965QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBRAAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170974QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBRGAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170990QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBRBAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37170999QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBRWAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/R-赤/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171008QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBARAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171017QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBAAAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171026QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBAGAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171035QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBABAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171044QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBAWAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/A-黄/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171060QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBGRAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171069QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBGAAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171078QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBGGAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171087QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBGBAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171096QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBGWAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/G-緑/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171105QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBBRAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/B-青/R-赤LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171114QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBBAAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/B-青/A-黄LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171130QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBBGAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/B-青/G-緑LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171139QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBBBAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/B-青/B-青LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
37171148QTG60LF-BZ-5-110/220-WWBBWAC110-220V560上から:W-白/W-白/B-青/B-青/W-白LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
28,905
31,796(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする