曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37487645QTG60LF-BZ-5-24-GGGAR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487654QTG60LF-BZ-5-24-GGGAA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487670QTG60LF-BZ-5-24-GGGAG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487679QTG60LF-BZ-5-24-GGGAB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487688QTG60LF-BZ-5-24-GGGAW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487697QTG60LF-BZ-5-24-GGGGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487706QTG60LF-BZ-5-24-GGGGA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487715QTG60LF-BZ-5-24-GGGGG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487724QTG60LF-BZ-5-24-GGGGB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487740QTG60LF-BZ-5-24-GGGGW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487749QTG60LF-BZ-5-24-GGGBR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487758QTG60LF-BZ-5-24-GGGBA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487767QTG60LF-BZ-5-24-GGGBG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487776QTG60LF-BZ-5-24-GGGBB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487785QTG60LF-BZ-5-24-GGGBW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487794QTG60LF-BZ-5-24-GGGWR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487810QTG60LF-BZ-5-24-GGGWA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487819QTG60LF-BZ-5-24-GGGWG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487828QTG60LF-BZ-5-24-GGGWB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487837QTG60LF-BZ-5-24-GGGWW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487846QTG60LF-BZ-5-24-GGBRR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487855QTG60LF-BZ-5-24-GGBRA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487864QTG60LF-BZ-5-24-GGBRG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487880QTG60LF-BZ-5-24-GGBRB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487889QTG60LF-BZ-5-24-GGBRW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487898QTG60LF-BZ-5-24-GGBAR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487907QTG60LF-BZ-5-24-GGBAA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487916QTG60LF-BZ-5-24-GGBAG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487925QTG60LF-BZ-5-24-GGBAB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487934QTG60LF-BZ-5-24-GGBAW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487950QTG60LF-BZ-5-24-GGBGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487959QTG60LF-BZ-5-24-GGBGA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487968QTG60LF-BZ-5-24-GGBGG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487977QTG60LF-BZ-5-24-GGBGB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487986QTG60LF-BZ-5-24-GGBGW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37487995QTG60LF-BZ-5-24-GGBBR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488004QTG60LF-BZ-5-24-GGBBA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488020QTG60LF-BZ-5-24-GGBBG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488029QTG60LF-BZ-5-24-GGBBB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488038QTG60LF-BZ-5-24-GGBBW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488047QTG60LF-BZ-5-24-GGBWR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488056QTG60LF-BZ-5-24-GGBWA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488065QTG60LF-BZ-5-24-GGBWG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488074QTG60LF-BZ-5-24-GGBWB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488090QTG60LF-BZ-5-24-GGBWW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/B-青/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488099QTG60LF-BZ-5-24-GGWRR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488108QTG60LF-BZ-5-24-GGWRA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488117QTG60LF-BZ-5-24-GGWRG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488126QTG60LF-BZ-5-24-GGWRB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
37488135QTG60LF-BZ-5-24-GGWRW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/W-白/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする