曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.99MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
7440件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37587648QTG60LF-4-110/220-ABBR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/B-青/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587657QTG60LF-4-110/220-ABBA-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/B-青/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587666QTG60LF-4-110/220-ABBG-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/B-青/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587675QTG60LF-4-110/220-ABBB-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/B-青/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587684QTG60LF-4-110/220-ABBW-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/B-青/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587700QTG60LF-4-110/220-ABWR-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587709QTG60LF-4-110/220-ABWA-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587718QTG60LF-4-110/220-ABWG-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587727QTG60LF-4-110/220-ABWB-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587736QTG60LF-4-110/220-ABWW-LBJ18-P300上から:A-黄/B-青/W-白/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587745QTG60LF-4-110/220-AWRR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587754QTG60LF-4-110/220-AWRA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587770QTG60LF-4-110/220-AWRG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587779QTG60LF-4-110/220-AWRB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587788QTG60LF-4-110/220-AWRW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587797QTG60LF-4-110/220-AWAR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587806QTG60LF-4-110/220-AWAA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587815QTG60LF-4-110/220-AWAG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587824QTG60LF-4-110/220-AWAB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587840QTG60LF-4-110/220-AWAW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/A-黄/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587849QTG60LF-4-110/220-AWGR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587858QTG60LF-4-110/220-AWGA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587867QTG60LF-4-110/220-AWGG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587876QTG60LF-4-110/220-AWGB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587885QTG60LF-4-110/220-AWGW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/G-緑/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587894QTG60LF-4-110/220-AWBR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587910QTG60LF-4-110/220-AWBA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587919QTG60LF-4-110/220-AWBG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587928QTG60LF-4-110/220-AWBB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587937QTG60LF-4-110/220-AWBW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/B-青/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587946QTG60LF-4-110/220-AWWR-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/W-白/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587955QTG60LF-4-110/220-AWWA-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/W-白/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587964QTG60LF-4-110/220-AWWG-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/W-白/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587980QTG60LF-4-110/220-AWWB-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/W-白/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587989QTG60LF-4-110/220-AWWW-LBJ18-P300上から:A-黄/W-白/W-白/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37587998QTG60LF-4-110/220-GGRR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/R-赤/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588007QTG60LF-4-110/220-GGRA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/R-赤/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588016QTG60LF-4-110/220-GGRG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/R-赤/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588025QTG60LF-4-110/220-GGRB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/R-赤/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588034QTG60LF-4-110/220-GGRW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/R-赤/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588050QTG60LF-4-110/220-GGAR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/A-黄/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588059QTG60LF-4-110/220-GGAA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/A-黄/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588068QTG60LF-4-110/220-GGAG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/A-黄/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588077QTG60LF-4-110/220-GGAB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/A-黄/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588086QTG60LF-4-110/220-GGAW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/A-黄/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588095QTG60LF-4-110/220-GGGR-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/R-赤4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588104QTG60LF-4-110/220-GGGA-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/A-黄4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588120QTG60LF-4-110/220-GGGG-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/G-緑4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588129QTG60LF-4-110/220-GGGB-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/B-青4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
37588138QTG60LF-4-110/220-GGGW-LBJ18-P300上から:G-緑/G-緑/G-緑/W-白4
25,174
27,691(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする