Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37687678
QTG70ML-5-12-GWAAR
上から:G-緑/W-白/A-黄/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687687
QTG70ML-5-12-GWAAA
上から:G-緑/W-白/A-黄/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687696
QTG70ML-5-12-GWAAG
上から:G-緑/W-白/A-黄/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687705
QTG70ML-5-12-GWAAB
上から:G-緑/W-白/A-黄/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687714
QTG70ML-5-12-GWAAW
上から:G-緑/W-白/A-黄/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687730
QTG70ML-5-12-GWAGR
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687739
QTG70ML-5-12-GWAGA
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687748
QTG70ML-5-12-GWAGG
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687757
QTG70ML-5-12-GWAGB
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687766
QTG70ML-5-12-GWAGW
上から:G-緑/W-白/A-黄/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687775
QTG70ML-5-12-GWABR
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687784
QTG70ML-5-12-GWABA
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687800
QTG70ML-5-12-GWABG
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687809
QTG70ML-5-12-GWABB
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687818
QTG70ML-5-12-GWABW
上から:G-緑/W-白/A-黄/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687827
QTG70ML-5-12-GWAWR
上から:G-緑/W-白/A-黄/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687836
QTG70ML-5-12-GWAWA
上から:G-緑/W-白/A-黄/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687845
QTG70ML-5-12-GWAWG
上から:G-緑/W-白/A-黄/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687854
QTG70ML-5-12-GWAWB
上から:G-緑/W-白/A-黄/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687870
QTG70ML-5-12-GWAWW
上から:G-緑/W-白/A-黄/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687879
QTG70ML-5-12-GWGRR
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687888
QTG70ML-5-12-GWGRA
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687897
QTG70ML-5-12-GWGRG
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687906
QTG70ML-5-12-GWGRB
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687915
QTG70ML-5-12-GWGRW
上から:G-緑/W-白/G-緑/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687924
QTG70ML-5-12-GWGAR
上から:G-緑/W-白/G-緑/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687940
QTG70ML-5-12-GWGAA
上から:G-緑/W-白/G-緑/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687949
QTG70ML-5-12-GWGAG
上から:G-緑/W-白/G-緑/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687958
QTG70ML-5-12-GWGAB
上から:G-緑/W-白/G-緑/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687967
QTG70ML-5-12-GWGAW
上から:G-緑/W-白/G-緑/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687976
QTG70ML-5-12-GWGGR
上から:G-緑/W-白/G-緑/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687985
QTG70ML-5-12-GWGGA
上から:G-緑/W-白/G-緑/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37687994
QTG70ML-5-12-GWGGG
上から:G-緑/W-白/G-緑/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688010
QTG70ML-5-12-GWGGB
上から:G-緑/W-白/G-緑/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688019
QTG70ML-5-12-GWGGW
上から:G-緑/W-白/G-緑/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688028
QTG70ML-5-12-GWGBR
上から:G-緑/W-白/G-緑/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688037
QTG70ML-5-12-GWGBA
上から:G-緑/W-白/G-緑/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688046
QTG70ML-5-12-GWGBG
上から:G-緑/W-白/G-緑/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688055
QTG70ML-5-12-GWGBB
上から:G-緑/W-白/G-緑/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688064
QTG70ML-5-12-GWGBW
上から:G-緑/W-白/G-緑/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688080
QTG70ML-5-12-GWGWR
上から:G-緑/W-白/G-緑/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688089
QTG70ML-5-12-GWGWA
上から:G-緑/W-白/G-緑/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688098
QTG70ML-5-12-GWGWG
上から:G-緑/W-白/G-緑/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688107
QTG70ML-5-12-GWGWB
上から:G-緑/W-白/G-緑/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688116
QTG70ML-5-12-GWGWW
上から:G-緑/W-白/G-緑/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688125
QTG70ML-5-12-GWBRR
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688134
QTG70ML-5-12-GWBRA
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688150
QTG70ML-5-12-GWBRG
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688159
QTG70ML-5-12-GWBRB
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37688168
QTG70ML-5-12-GWBRW
上から:G-緑/W-白/B-青/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ