Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
段数
外径(Φmm)
色
ブザー音
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887677
QTG70ML-BZ-5-24-BGRAR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887686
QTG70ML-BZ-5-24-BGRAA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887695
QTG70ML-BZ-5-24-BGRAG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887704
QTG70ML-BZ-5-24-BGRAB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887720
QTG70ML-BZ-5-24-BGRAW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/A-黄/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887729
QTG70ML-BZ-5-24-BGRGR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887738
QTG70ML-BZ-5-24-BGRGA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887747
QTG70ML-BZ-5-24-BGRGG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887756
QTG70ML-BZ-5-24-BGRGB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887765
QTG70ML-BZ-5-24-BGRGW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/G-緑/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887774
QTG70ML-BZ-5-24-BGRBR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887790
QTG70ML-BZ-5-24-BGRBA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887799
QTG70ML-BZ-5-24-BGRBG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887808
QTG70ML-BZ-5-24-BGRBB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887817
QTG70ML-BZ-5-24-BGRBW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/B-青/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887826
QTG70ML-BZ-5-24-BGRWR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887835
QTG70ML-BZ-5-24-BGRWA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887844
QTG70ML-BZ-5-24-BGRWG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887860
QTG70ML-BZ-5-24-BGRWB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887869
QTG70ML-BZ-5-24-BGRWW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/R-赤/W-白/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887878
QTG70ML-BZ-5-24-BGARR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887887
QTG70ML-BZ-5-24-BGARA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887896
QTG70ML-BZ-5-24-BGARG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887905
QTG70ML-BZ-5-24-BGARB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887914
QTG70ML-BZ-5-24-BGARW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/R-赤/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887930
QTG70ML-BZ-5-24-BGAAR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887939
QTG70ML-BZ-5-24-BGAAA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887948
QTG70ML-BZ-5-24-BGAAG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887957
QTG70ML-BZ-5-24-BGAAB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887966
QTG70ML-BZ-5-24-BGAAW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/A-黄/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887975
QTG70ML-BZ-5-24-BGAGR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37887984
QTG70ML-BZ-5-24-BGAGA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888000
QTG70ML-BZ-5-24-BGAGG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888009
QTG70ML-BZ-5-24-BGAGB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888018
QTG70ML-BZ-5-24-BGAGW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/G-緑/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888027
QTG70ML-BZ-5-24-BGABR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888036
QTG70ML-BZ-5-24-BGABA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888045
QTG70ML-BZ-5-24-BGABG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888054
QTG70ML-BZ-5-24-BGABB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888070
QTG70ML-BZ-5-24-BGABW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/B-青/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888079
QTG70ML-BZ-5-24-BGAWR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888088
QTG70ML-BZ-5-24-BGAWA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888097
QTG70ML-BZ-5-24-BGAWG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888106
QTG70ML-BZ-5-24-BGAWB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888115
QTG70ML-BZ-5-24-BGAWW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/A-黄/W-白/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888124
QTG70ML-BZ-5-24-BGGRR
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/R-赤
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888140
QTG70ML-BZ-5-24-BGGRA
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888149
QTG70ML-BZ-5-24-BGGRG
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/G-緑
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888158
QTG70ML-BZ-5-24-BGGRB
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/B-青
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37888167
QTG70ML-BZ-5-24-BGGRW
AC/DC24V
5
70
上から:B-青/G-緑/G-緑/R-赤/W-白
有
ML-直付点灯
¥
21,923
¥
24,115
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ