Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
電圧
AC/DC12V
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
外径(Φmm)
色
ブザー音
種類
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37987680
QTG70L-5-12-RWABR
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987689
QTG70L-5-12-RWABA
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987698
QTG70L-5-12-RWABG
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987707
QTG70L-5-12-RWABB
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987716
QTG70L-5-12-RWABW
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/B-青/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987725
QTG70L-5-12-RWAWR
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987734
QTG70L-5-12-RWAWA
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987750
QTG70L-5-12-RWAWG
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987759
QTG70L-5-12-RWAWB
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987768
QTG70L-5-12-RWAWW
5
70
上から:R-赤/W-白/A-黄/W-白/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987777
QTG70L-5-12-RWGRR
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987786
QTG70L-5-12-RWGRA
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987795
QTG70L-5-12-RWGRG
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987804
QTG70L-5-12-RWGRB
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987820
QTG70L-5-12-RWGRW
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/R-赤/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987829
QTG70L-5-12-RWGAR
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987838
QTG70L-5-12-RWGAA
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987847
QTG70L-5-12-RWGAG
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987856
QTG70L-5-12-RWGAB
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987865
QTG70L-5-12-RWGAW
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/A-黄/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987874
QTG70L-5-12-RWGGR
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987890
QTG70L-5-12-RWGGA
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987899
QTG70L-5-12-RWGGG
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987908
QTG70L-5-12-RWGGB
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987917
QTG70L-5-12-RWGGW
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/G-緑/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987926
QTG70L-5-12-RWGBR
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987935
QTG70L-5-12-RWGBA
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987944
QTG70L-5-12-RWGBG
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987960
QTG70L-5-12-RWGBB
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987969
QTG70L-5-12-RWGBW
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/B-青/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987978
QTG70L-5-12-RWGWR
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987987
QTG70L-5-12-RWGWA
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37987996
QTG70L-5-12-RWGWG
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988005
QTG70L-5-12-RWGWB
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988014
QTG70L-5-12-RWGWW
5
70
上から:R-赤/W-白/G-緑/W-白/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988030
QTG70L-5-12-RWBRR
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988039
QTG70L-5-12-RWBRA
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988048
QTG70L-5-12-RWBRG
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988057
QTG70L-5-12-RWBRB
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988066
QTG70L-5-12-RWBRW
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/R-赤/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988075
QTG70L-5-12-RWBAR
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988084
QTG70L-5-12-RWBAA
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988100
QTG70L-5-12-RWBAG
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988109
QTG70L-5-12-RWBAB
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988118
QTG70L-5-12-RWBAW
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/A-黄/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988127
QTG70L-5-12-RWBGR
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/R-赤
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988136
QTG70L-5-12-RWBGA
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/A-黄
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988145
QTG70L-5-12-RWBGG
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/G-緑
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988154
QTG70L-5-12-RWBGB
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/B-青
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
37988170
QTG70L-5-12-RWBGW
5
70
上から:R-赤/W-白/B-青/G-緑/W-白
無
L-ポール200mm金具無/点灯
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ