Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38087676
QTG70LF-5-12-WRWAR
上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087685
QTG70LF-5-12-WRWAA
上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087694
QTG70LF-5-12-WRWAG
上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087710
QTG70LF-5-12-WRWAB
上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087719
QTG70LF-5-12-WRWAW
上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087728
QTG70LF-5-12-WRWGR
上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087737
QTG70LF-5-12-WRWGA
上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087746
QTG70LF-5-12-WRWGG
上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087755
QTG70LF-5-12-WRWGB
上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087764
QTG70LF-5-12-WRWGW
上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087780
QTG70LF-5-12-WRWBR
上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087789
QTG70LF-5-12-WRWBA
上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087798
QTG70LF-5-12-WRWBG
上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087807
QTG70LF-5-12-WRWBB
上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087816
QTG70LF-5-12-WRWBW
上から:W-白/R-赤/W-白/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087825
QTG70LF-5-12-WRWWR
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087834
QTG70LF-5-12-WRWWA
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087850
QTG70LF-5-12-WRWWG
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087859
QTG70LF-5-12-WRWWB
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087868
QTG70LF-5-12-WRWWW
上から:W-白/R-赤/W-白/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087877
QTG70LF-5-12-WARRR
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087886
QTG70LF-5-12-WARRA
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087895
QTG70LF-5-12-WARRG
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087904
QTG70LF-5-12-WARRB
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087920
QTG70LF-5-12-WARRW
上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087929
QTG70LF-5-12-WARAR
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087938
QTG70LF-5-12-WARAA
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087947
QTG70LF-5-12-WARAG
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087956
QTG70LF-5-12-WARAB
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087965
QTG70LF-5-12-WARAW
上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087974
QTG70LF-5-12-WARGR
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087990
QTG70LF-5-12-WARGA
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38087999
QTG70LF-5-12-WARGG
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088008
QTG70LF-5-12-WARGB
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088017
QTG70LF-5-12-WARGW
上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088026
QTG70LF-5-12-WARBR
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088035
QTG70LF-5-12-WARBA
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088044
QTG70LF-5-12-WARBG
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088060
QTG70LF-5-12-WARBB
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088069
QTG70LF-5-12-WARBW
上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088078
QTG70LF-5-12-WARWR
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088087
QTG70LF-5-12-WARWA
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088096
QTG70LF-5-12-WARWG
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088105
QTG70LF-5-12-WARWB
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088114
QTG70LF-5-12-WARWW
上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088130
QTG70LF-5-12-WAARR
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088139
QTG70LF-5-12-WAARA
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088148
QTG70LF-5-12-WAARG
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088157
QTG70LF-5-12-WAARB
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38088166
QTG70LF-5-12-WAARW
上から:W-白/A-黄/A-黄/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
5
無
¥
25,654
¥
28,219
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ