曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38187679QTG70L-BZ-5-24-ABRBR上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187688QTG70L-BZ-5-24-ABRBA上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187697QTG70L-BZ-5-24-ABRBG上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187706QTG70L-BZ-5-24-ABRBB上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187715QTG70L-BZ-5-24-ABRBW上から:A-黄/B-青/R-赤/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187724QTG70L-BZ-5-24-ABRWR上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187740QTG70L-BZ-5-24-ABRWA上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187749QTG70L-BZ-5-24-ABRWG上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187758QTG70L-BZ-5-24-ABRWB上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187767QTG70L-BZ-5-24-ABRWW上から:A-黄/B-青/R-赤/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187776QTG70L-BZ-5-24-ABARR上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187785QTG70L-BZ-5-24-ABARA上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187794QTG70L-BZ-5-24-ABARG上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187810QTG70L-BZ-5-24-ABARB上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187819QTG70L-BZ-5-24-ABARW上から:A-黄/B-青/A-黄/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187828QTG70L-BZ-5-24-ABAAR上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187837QTG70L-BZ-5-24-ABAAA上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187846QTG70L-BZ-5-24-ABAAG上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187855QTG70L-BZ-5-24-ABAAB上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187864QTG70L-BZ-5-24-ABAAW上から:A-黄/B-青/A-黄/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187880QTG70L-BZ-5-24-ABAGR上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187889QTG70L-BZ-5-24-ABAGA上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187898QTG70L-BZ-5-24-ABAGG上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187907QTG70L-BZ-5-24-ABAGB上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187916QTG70L-BZ-5-24-ABAGW上から:A-黄/B-青/A-黄/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187925QTG70L-BZ-5-24-ABABR上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187934QTG70L-BZ-5-24-ABABA上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187950QTG70L-BZ-5-24-ABABG上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187959QTG70L-BZ-5-24-ABABB上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187968QTG70L-BZ-5-24-ABABW上から:A-黄/B-青/A-黄/B-青/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187977QTG70L-BZ-5-24-ABAWR上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187986QTG70L-BZ-5-24-ABAWA上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38187995QTG70L-BZ-5-24-ABAWG上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188004QTG70L-BZ-5-24-ABAWB上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188020QTG70L-BZ-5-24-ABAWW上から:A-黄/B-青/A-黄/W-白/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188029QTG70L-BZ-5-24-ABGRR上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188038QTG70L-BZ-5-24-ABGRA上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188047QTG70L-BZ-5-24-ABGRG上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188056QTG70L-BZ-5-24-ABGRB上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188065QTG70L-BZ-5-24-ABGRW上から:A-黄/B-青/G-緑/R-赤/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188074QTG70L-BZ-5-24-ABGAR上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188090QTG70L-BZ-5-24-ABGAA上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188099QTG70L-BZ-5-24-ABGAG上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188108QTG70L-BZ-5-24-ABGAB上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188117QTG70L-BZ-5-24-ABGAW上から:A-黄/B-青/G-緑/A-黄/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188126QTG70L-BZ-5-24-ABGGR上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188135QTG70L-BZ-5-24-ABGGA上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/A-黄AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188144QTG70L-BZ-5-24-ABGGG上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/G-緑AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188160QTG70L-BZ-5-24-ABGGB上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/B-青AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
38188169QTG70L-BZ-5-24-ABGGW上から:A-黄/B-青/G-緑/G-緑/W-白AC/DC24VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
26,097
28,707(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする