Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38287675
QTG70ML-3-110/220-GGR
上から:G-緑/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287684
QTG70ML-3-110/220-GGA
上から:G-緑/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287700
QTG70ML-3-110/220-GGG
上から:G-緑/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287709
QTG70ML-3-110/220-GGB
上から:G-緑/G-緑/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287718
QTG70ML-3-110/220-GGW
上から:G-緑/G-緑/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287727
QTG70ML-3-110/220-GRR
上から:G-緑/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287736
QTG70ML-3-110/220-GRA
上から:G-緑/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287745
QTG70ML-3-110/220-GRG
上から:G-緑/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287754
QTG70ML-3-110/220-GRB
上から:G-緑/R-赤/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287770
QTG70ML-3-110/220-GRW
上から:G-緑/R-赤/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287779
QTG70ML-3-110/220-GAR
上から:G-緑/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287788
QTG70ML-3-110/220-GAA
上から:G-緑/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287797
QTG70ML-3-110/220-GAG
上から:G-緑/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287806
QTG70ML-3-110/220-GAB
上から:G-緑/A-黄/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287815
QTG70ML-3-110/220-GAW
上から:G-緑/A-黄/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287824
QTG70ML-3-110/220-GBR
上から:G-緑/B-青/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287840
QTG70ML-3-110/220-GBA
上から:G-緑/B-青/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287849
QTG70ML-3-110/220-GBG
上から:G-緑/B-青/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287858
QTG70ML-3-110/220-GBB
上から:G-緑/B-青/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287867
QTG70ML-3-110/220-GBW
上から:G-緑/B-青/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287876
QTG70ML-3-110/220-GWR
上から:G-緑/W-白/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287885
QTG70ML-3-110/220-GWA
上から:G-緑/W-白/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287894
QTG70ML-3-110/220-GWG
上から:G-緑/W-白/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287910
QTG70ML-3-110/220-GWB
上から:G-緑/W-白/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287919
QTG70ML-3-110/220-GWW
上から:G-緑/W-白/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287928
QTG70ML-3-110/220-BBR
上から:B-青/B-青/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287937
QTG70ML-3-110/220-BBA
上から:B-青/B-青/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287946
QTG70ML-3-110/220-BBG
上から:B-青/B-青/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287955
QTG70ML-3-110/220-BBB
上から:B-青/B-青/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287964
QTG70ML-3-110/220-BBW
上から:B-青/B-青/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287980
QTG70ML-3-110/220-BRR
上から:B-青/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287989
QTG70ML-3-110/220-BRA
上から:B-青/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38287998
QTG70ML-3-110/220-BRG
上から:B-青/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288007
QTG70ML-3-110/220-BRB
上から:B-青/R-赤/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288016
QTG70ML-3-110/220-BRW
上から:B-青/R-赤/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288025
QTG70ML-3-110/220-BAR
上から:B-青/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288034
QTG70ML-3-110/220-BAA
上から:B-青/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288050
QTG70ML-3-110/220-BAG
上から:B-青/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288059
QTG70ML-3-110/220-BAB
上から:B-青/A-黄/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288068
QTG70ML-3-110/220-BAW
上から:B-青/A-黄/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288077
QTG70ML-3-110/220-BGR
上から:B-青/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288086
QTG70ML-3-110/220-BGA
上から:B-青/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288095
QTG70ML-3-110/220-BGG
上から:B-青/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288104
QTG70ML-3-110/220-BGB
上から:B-青/G-緑/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288120
QTG70ML-3-110/220-BGW
上から:B-青/G-緑/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288129
QTG70ML-3-110/220-BWR
上から:B-青/W-白/R-赤
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288138
QTG70ML-3-110/220-BWA
上から:B-青/W-白/A-黄
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288147
QTG70ML-3-110/220-BWG
上から:B-青/W-白/G-緑
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288156
QTG70ML-3-110/220-BWB
上から:B-青/W-白/B-青
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38288165
QTG70ML-3-110/220-BWW
上から:B-青/W-白/W-白
ML-直付点灯
3
無
¥
18,212
¥
20,033
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ