Qlight
積層信号灯
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC110-220V
外径(Φmm)
70
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38387678
QTG70MLF-5-110/220-GRWBR
上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387687
QTG70MLF-5-110/220-GRWBA
上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387696
QTG70MLF-5-110/220-GRWBG
上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387705
QTG70MLF-5-110/220-GRWBB
上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387714
QTG70MLF-5-110/220-GRWBW
上から:G-緑/R-赤/W-白/B-青/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387730
QTG70MLF-5-110/220-GRWWR
上から:G-緑/R-赤/W-白/W-白/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387739
QTG70MLF-5-110/220-GRWWA
上から:G-緑/R-赤/W-白/W-白/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387748
QTG70MLF-5-110/220-GRWWG
上から:G-緑/R-赤/W-白/W-白/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387757
QTG70MLF-5-110/220-GRWWB
上から:G-緑/R-赤/W-白/W-白/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387766
QTG70MLF-5-110/220-GRWWW
上から:G-緑/R-赤/W-白/W-白/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387775
QTG70MLF-5-110/220-GARRR
上から:G-緑/A-黄/R-赤/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387784
QTG70MLF-5-110/220-GARRA
上から:G-緑/A-黄/R-赤/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387800
QTG70MLF-5-110/220-GARRG
上から:G-緑/A-黄/R-赤/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387809
QTG70MLF-5-110/220-GARRB
上から:G-緑/A-黄/R-赤/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387818
QTG70MLF-5-110/220-GARRW
上から:G-緑/A-黄/R-赤/R-赤/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387827
QTG70MLF-5-110/220-GARAR
上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387836
QTG70MLF-5-110/220-GARAA
上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387845
QTG70MLF-5-110/220-GARAG
上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387854
QTG70MLF-5-110/220-GARAB
上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387870
QTG70MLF-5-110/220-GARAW
上から:G-緑/A-黄/R-赤/A-黄/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387879
QTG70MLF-5-110/220-GARGR
上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387888
QTG70MLF-5-110/220-GARGA
上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387897
QTG70MLF-5-110/220-GARGG
上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387906
QTG70MLF-5-110/220-GARGB
上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387915
QTG70MLF-5-110/220-GARGW
上から:G-緑/A-黄/R-赤/G-緑/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387924
QTG70MLF-5-110/220-GARBR
上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387940
QTG70MLF-5-110/220-GARBA
上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387949
QTG70MLF-5-110/220-GARBG
上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387958
QTG70MLF-5-110/220-GARBB
上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387967
QTG70MLF-5-110/220-GARBW
上から:G-緑/A-黄/R-赤/B-青/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387976
QTG70MLF-5-110/220-GARWR
上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387985
QTG70MLF-5-110/220-GARWA
上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38387994
QTG70MLF-5-110/220-GARWG
上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388010
QTG70MLF-5-110/220-GARWB
上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388019
QTG70MLF-5-110/220-GARWW
上から:G-緑/A-黄/R-赤/W-白/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388028
QTG70MLF-5-110/220-GAARR
上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388037
QTG70MLF-5-110/220-GAARA
上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388046
QTG70MLF-5-110/220-GAARG
上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388055
QTG70MLF-5-110/220-GAARB
上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388064
QTG70MLF-5-110/220-GAARW
上から:G-緑/A-黄/A-黄/R-赤/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388080
QTG70MLF-5-110/220-GAAAR
上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388089
QTG70MLF-5-110/220-GAAAA
上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388098
QTG70MLF-5-110/220-GAAAG
上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388107
QTG70MLF-5-110/220-GAAAB
上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388116
QTG70MLF-5-110/220-GAAAW
上から:G-緑/A-黄/A-黄/A-黄/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388125
QTG70MLF-5-110/220-GAAGR
上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388134
QTG70MLF-5-110/220-GAAGA
上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388150
QTG70MLF-5-110/220-GAAGG
上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388159
QTG70MLF-5-110/220-GAAGB
上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/B-青
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38388168
QTG70MLF-5-110/220-GAAGW
上から:G-緑/A-黄/A-黄/G-緑/W-白
MLF-直付点灯・点滅
5
無
¥
26,097
¥
28,707
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ