曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(0.43MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38587677QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBBR上から:B-青/B-青/B-青/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587686QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBBA上から:B-青/B-青/B-青/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587695QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBBG上から:B-青/B-青/B-青/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587704QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBBB上から:B-青/B-青/B-青/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587720QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBBW上から:B-青/B-青/B-青/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587729QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBWR上から:B-青/B-青/B-青/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587738QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBWA上から:B-青/B-青/B-青/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587747QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBWG上から:B-青/B-青/B-青/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587756QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBWB上から:B-青/B-青/B-青/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587765QTG70LF-BZ-5-110/220-BBBWW上から:B-青/B-青/B-青/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587774QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWRR上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587790QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWRA上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587799QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWRG上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587808QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWRB上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587817QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWRW上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587826QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWAR上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587835QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWAA上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587844QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWAG上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587860QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWAB上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587869QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWAW上から:B-青/B-青/W-白/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587878QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWGR上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587887QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWGA上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587896QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWGG上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587905QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWGB上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587914QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWGW上から:B-青/B-青/W-白/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587930QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWBR上から:B-青/B-青/W-白/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587939QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWBA上から:B-青/B-青/W-白/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587948QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWBG上から:B-青/B-青/W-白/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587957QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWBB上から:B-青/B-青/W-白/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587966QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWBW上から:B-青/B-青/W-白/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587975QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWWR上から:B-青/B-青/W-白/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38587984QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWWA上から:B-青/B-青/W-白/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588000QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWWG上から:B-青/B-青/W-白/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588009QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWWB上から:B-青/B-青/W-白/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588018QTG70LF-BZ-5-110/220-BBWWW上から:B-青/B-青/W-白/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588027QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRRR上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588036QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRRA上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588045QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRRG上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588054QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRRB上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588070QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRRW上から:B-青/R-赤/R-赤/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588079QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRAR上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588088QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRAA上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588097QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRAG上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588106QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRAB上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588115QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRAW上から:B-青/R-赤/R-赤/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588124QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRGR上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588140QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRGA上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588149QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRGG上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588158QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRGB上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
38588167QTG70LF-BZ-5-110/220-BRRGW上から:B-青/R-赤/R-赤/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール200mm金具無/点灯・点灯5
31,251
34,376(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする