積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
8800件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38987675QTG70L-BZ-5-110/220-WGABR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987684QTG70L-BZ-5-110/220-WGABA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987700QTG70L-BZ-5-110/220-WGABG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987709QTG70L-BZ-5-110/220-WGABB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987718QTG70L-BZ-5-110/220-WGABW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987727QTG70L-BZ-5-110/220-WGAWR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987736QTG70L-BZ-5-110/220-WGAWA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987745QTG70L-BZ-5-110/220-WGAWG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987754QTG70L-BZ-5-110/220-WGAWB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987770QTG70L-BZ-5-110/220-WGAWW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/A-黄/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987779QTG70L-BZ-5-110/220-WGGRR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987788QTG70L-BZ-5-110/220-WGGRA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987797QTG70L-BZ-5-110/220-WGGRG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987806QTG70L-BZ-5-110/220-WGGRB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987815QTG70L-BZ-5-110/220-WGGRW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987824QTG70L-BZ-5-110/220-WGGAR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987840QTG70L-BZ-5-110/220-WGGAA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987849QTG70L-BZ-5-110/220-WGGAG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987858QTG70L-BZ-5-110/220-WGGAB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987867QTG70L-BZ-5-110/220-WGGAW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987876QTG70L-BZ-5-110/220-WGGGR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987885QTG70L-BZ-5-110/220-WGGGA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987894QTG70L-BZ-5-110/220-WGGGG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987910QTG70L-BZ-5-110/220-WGGGB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987919QTG70L-BZ-5-110/220-WGGGW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987928QTG70L-BZ-5-110/220-WGGBR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987937QTG70L-BZ-5-110/220-WGGBA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987946QTG70L-BZ-5-110/220-WGGBG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987955QTG70L-BZ-5-110/220-WGGBB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987964QTG70L-BZ-5-110/220-WGGBW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/B-青/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987980QTG70L-BZ-5-110/220-WGGWR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987989QTG70L-BZ-5-110/220-WGGWA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987998QTG70L-BZ-5-110/220-WGGWG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988007QTG70L-BZ-5-110/220-WGGWB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988016QTG70L-BZ-5-110/220-WGGWW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/G-緑/W-白/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988025QTG70L-BZ-5-110/220-WGBRR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988034QTG70L-BZ-5-110/220-WGBRA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988050QTG70L-BZ-5-110/220-WGBRG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988059QTG70L-BZ-5-110/220-WGBRB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988068QTG70L-BZ-5-110/220-WGBRW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/R-赤/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988077QTG70L-BZ-5-110/220-WGBAR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988086QTG70L-BZ-5-110/220-WGBAA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988095QTG70L-BZ-5-110/220-WGBAG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988104QTG70L-BZ-5-110/220-WGBAB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988120QTG70L-BZ-5-110/220-WGBAW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/A-黄/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988129QTG70L-BZ-5-110/220-WGBGR-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/R-赤AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988138QTG70L-BZ-5-110/220-WGBGA-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/A-黄AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988147QTG70L-BZ-5-110/220-WGBGG-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/G-緑AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988156QTG70L-BZ-5-110/220-WGBGB-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/B-青AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988165QTG70L-BZ-5-110/220-WGBGW-LBJ18-P300上から:W-白/G-緑/B-青/G-緑/W-白AC110-220VLF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅570
30,769
33,846(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする