フック付スタンドミラー

フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産フック付スタンドミラー - 永井興産

スペースを賢く使えるハンガーフック付スタンドミラー
衣類や小物をちょっと掛けるのに便利なハンガーにもなる
2役のスタンドミラー。
フックは枠の左右にある穴に差し込みます、5段階に付け替えが
できるのでお好きな位置に収納をプラス。
フックには小さな滑り止めもついています。
無垢材を生かしたナチュラルなデザイン。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる3色をご用意しています。
[ホワイトナチュラルブラウン]
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
折りたたみ可能
フック2本付属(滑り止め付)
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.天然木仕様.飛散防止効果あり.角度調節可能.収納付き.受注生産商品材質天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)幅(mm)350質量(kg)5.3高さ(mm)1600奥行(mm)30~480塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア内容量1セット(1台)
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31176734SEN-021ブラウン
29,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31176750SEN-021ナチュラル
29,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31176759SEN-021ホワイト
29,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする