パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。
付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。
USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。
理論値
Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。
各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
接続機器によっては動作しない場合があります。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。