Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量

Xperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコムXperia 10 V (SO-52D/SOG11) ケース ソフトレザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 - エレコム

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177608PM-X232PLFUBKブラック
オープン
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
31177617PM-X232PLFUNVネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする