Google Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止

Google Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 - エレコム

Google Pixel Tablet(2023年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの液晶保護フィルムです。
つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
光線透過率約92.5%を実現した超透明フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。
光線透過率は実力値です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・超透明仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177775TB-P231FLFANG
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする