Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止

Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 - エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGoogle Pixel Tablet(2023年モデル)用液晶保護ガラスです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
表面硬度は実力値です。
握ったときやかばんからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31177784TB-P231FLGG
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする