自動温調はんだこて

自動温調はんだこて - デンオン機器

クイックヒート回路の採用と特殊設計ヒーターの採用で、はんだ付け装置の良好な温度立ち上がり・回復の特性を持っています。
ステーションタイプと同等の性能を確保しています。しかも小型軽量です。
ESD SAFE(アンチスタティック)対策品です。
はんだ付け装置のチップは長寿命化のために鉄メッキを従来の2倍(500ミクロン)としました。

寸法(mm)L202×D20質量(g)40消費電力(W)80ヒーター(W)セラミック 最大入力 200/安定時 約20電源コード(m)1.5電源電圧(V)100温度調節範囲(℃)200~450絶縁抵抗(MΩ)100以上(400℃)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31178150SS-8200(JIS)JIS
13,900
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31178159SS-8200(UL)UL
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする