Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
外径(Φmm)
50
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39075674
QTC50L-1-24-R
R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
1
無
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075690
QTC50L-1-24-A
A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
1
無
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075699
QTC50L-1-24-G
G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
1
無
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075708
QTC50L-1-24-B
B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
1
無
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075717
QTC50L-1-24-W
W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
1
無
¥
8,885
¥
9,774
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075726
QTC50L-2-24-RR
上から:R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075735
QTC50L-2-24-RA
上から:R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075744
QTC50L-2-24-RG
上から:R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075760
QTC50L-2-24-RB
上から:R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075769
QTC50L-2-24-RW
上から:R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075778
QTC50L-2-24-AA
上から:A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075787
QTC50L-2-24-AR
上から:A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075796
QTC50L-2-24-AG
上から:A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075805
QTC50L-2-24-AB
上から:A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075814
QTC50L-2-24-AW
上から:A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075830
QTC50L-2-24-GG
上から:G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075839
QTC50L-2-24-GR
上から:G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075848
QTC50L-2-24-GA
上から:G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075857
QTC50L-2-24-GB
上から:G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075866
QTC50L-2-24-GW
上から:G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075875
QTC50L-2-24-BB
上から:B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075884
QTC50L-2-24-BR
上から:B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075900
QTC50L-2-24-BA
上から:B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075909
QTC50L-2-24-BG
上から:B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075918
QTC50L-2-24-BW
上から:B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075927
QTC50L-2-24-WW
上から:W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075936
QTC50L-2-24-WR
上から:W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075945
QTC50L-2-24-WA
上から:W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075954
QTC50L-2-24-WG
上から:W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075970
QTC50L-2-24-WB
上から:W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
2
無
¥
11,192
¥
12,311
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075979
QTC50L-3-24-RRR
上から:R-赤/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075988
QTC50L-3-24-RRA
上から:R-赤/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39075997
QTC50L-3-24-RRG
上から:R-赤/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076006
QTC50L-3-24-RRB
上から:R-赤/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076015
QTC50L-3-24-RRW
上から:R-赤/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076024
QTC50L-3-24-RAR
上から:R-赤/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076040
QTC50L-3-24-RAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076049
QTC50L-3-24-RAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076058
QTC50L-3-24-RAB
上から:R-赤/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076067
QTC50L-3-24-RAW
上から:R-赤/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076076
QTC50L-3-24-RGR
上から:R-赤/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076085
QTC50L-3-24-RGA
上から:R-赤/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076094
QTC50L-3-24-RGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076110
QTC50L-3-24-RGB
上から:R-赤/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076119
QTC50L-3-24-RGW
上から:R-赤/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076128
QTC50L-3-24-RBR
上から:R-赤/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076137
QTC50L-3-24-RBA
上から:R-赤/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076146
QTC50L-3-24-RBG
上から:R-赤/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076155
QTC50L-3-24-RBB
上から:R-赤/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39076164
QTC50L-3-24-RBW
上から:R-赤/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
3
無
¥
13,982
¥
15,380
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ