積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
5620件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39175677QTC50LF-5-24-GRAGR上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175686QTC50LF-5-24-GRAGA上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175695QTC50LF-5-24-GRAGG上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175704QTC50LF-5-24-GRAGB上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175720QTC50LF-5-24-GRAGW上から:G-緑/R-赤/A-黄/G-緑/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175729QTC50LF-5-24-GRABR上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175738QTC50LF-5-24-GRABA上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175747QTC50LF-5-24-GRABG上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175756QTC50LF-5-24-GRABB上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175765QTC50LF-5-24-GRABW上から:G-緑/R-赤/A-黄/B-青/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175774QTC50LF-5-24-GRAWR上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175790QTC50LF-5-24-GRAWA上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175799QTC50LF-5-24-GRAWG上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175808QTC50LF-5-24-GRAWB上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175817QTC50LF-5-24-GRAWW上から:G-緑/R-赤/A-黄/W-白/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175826QTC50LF-5-24-GRGRR上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175835QTC50LF-5-24-GRGRA上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175844QTC50LF-5-24-GRGRG上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175860QTC50LF-5-24-GRGRB上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175869QTC50LF-5-24-GRGRW上から:G-緑/R-赤/G-緑/R-赤/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175878QTC50LF-5-24-GRGAR上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175887QTC50LF-5-24-GRGAA上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175896QTC50LF-5-24-GRGAG上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175905QTC50LF-5-24-GRGAB上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175914QTC50LF-5-24-GRGAW上から:G-緑/R-赤/G-緑/A-黄/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175930QTC50LF-5-24-GRGGR上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175939QTC50LF-5-24-GRGGA上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175948QTC50LF-5-24-GRGGG上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175957QTC50LF-5-24-GRGGB上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175966QTC50LF-5-24-GRGGW上から:G-緑/R-赤/G-緑/G-緑/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175975QTC50LF-5-24-GRGBR上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39175984QTC50LF-5-24-GRGBA上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176000QTC50LF-5-24-GRGBG上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176009QTC50LF-5-24-GRGBB上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176018QTC50LF-5-24-GRGBW上から:G-緑/R-赤/G-緑/B-青/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176027QTC50LF-5-24-GRGWR上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176036QTC50LF-5-24-GRGWA上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176045QTC50LF-5-24-GRGWG上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176054QTC50LF-5-24-GRGWB上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176070QTC50LF-5-24-GRGWW上から:G-緑/R-赤/G-緑/W-白/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176079QTC50LF-5-24-GRBRR上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176088QTC50LF-5-24-GRBRA上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176097QTC50LF-5-24-GRBRG上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176106QTC50LF-5-24-GRBRB上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176115QTC50LF-5-24-GRBRW上から:G-緑/R-赤/B-青/R-赤/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176124QTC50LF-5-24-GRBAR上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/R-赤5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176140QTC50LF-5-24-GRBAA上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/A-黄5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176149QTC50LF-5-24-GRBAG上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/G-緑5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176158QTC50LF-5-24-GRBAB上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/B-青5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
39176167QTC50LF-5-24-GRBAW上から:G-緑/R-赤/B-青/A-黄/W-白5
19,577
21,535(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする