積層信号灯

積層信号灯 - Qlight積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V電圧(V)AC110~220外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39375676QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRGR上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375685QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRGA上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375694QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRGG上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375710QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRGB上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375719QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRGW上から:B-青/B-青/R-赤/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375728QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRBR上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375737QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRBA上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375746QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRBG上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375755QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRBB上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375764QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRBW上から:B-青/B-青/R-赤/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375780QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRWR上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375789QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRWA上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375798QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRWG上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375807QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRWB上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375816QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBRWW上から:B-青/B-青/R-赤/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375825QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBARR上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375834QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBARA上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375850QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBARG上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375859QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBARB上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375868QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBARW上から:B-青/B-青/A-黄/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375877QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAAR上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375886QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAAA上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375895QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAAG上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375904QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAAB上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375920QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAAW上から:B-青/B-青/A-黄/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375929QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAGR上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375938QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAGA上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375947QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAGG上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375956QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAGB上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375965QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAGW上から:B-青/B-青/A-黄/G-緑/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375974QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBABR上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375990QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBABA上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39375999QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBABG上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376008QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBABB上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376017QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBABW上から:B-青/B-青/A-黄/B-青/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376026QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAWR上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376035QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAWA上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376044QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAWG上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376060QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAWB上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376069QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBAWW上から:B-青/B-青/A-黄/W-白/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376078QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGRR上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376087QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGRA上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376096QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGRG上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376105QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGRB上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376114QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGRW上から:B-青/B-青/G-緑/R-赤/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376130QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGAR上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/R-赤MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376139QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGAA上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/A-黄MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376148QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGAG上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/G-緑MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376157QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGAB上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/B-青MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
39376166QTC50MLF-BZ-5-110/220-BBGAW上から:B-青/B-青/G-緑/A-黄/W-白MLF-直付点灯・点滅5
23,308
25,639(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする