Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30~50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
電圧(V)
段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627570
QTC50LF-5-110/220-RAAWR
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627579
QTC50LF-5-110/220-RAAWA
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627588
QTC50LF-5-110/220-RAAWG
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627597
QTC50LF-5-110/220-RAAWB
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627606
QTC50LF-5-110/220-RAAWW
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627615
QTC50LF-5-110/220-RAGRR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627624
QTC50LF-5-110/220-RAGRA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627640
QTC50LF-5-110/220-RAGRG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627649
QTC50LF-5-110/220-RAGRB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627658
QTC50LF-5-110/220-RAGRW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627667
QTC50LF-5-110/220-RAGAR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627676
QTC50LF-5-110/220-RAGAA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627685
QTC50LF-5-110/220-RAGAG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627694
QTC50LF-5-110/220-RAGAB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627710
QTC50LF-5-110/220-RAGAW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627719
QTC50LF-5-110/220-RAGGR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627728
QTC50LF-5-110/220-RAGGA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627737
QTC50LF-5-110/220-RAGGG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627746
QTC50LF-5-110/220-RAGGB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627755
QTC50LF-5-110/220-RAGGW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627764
QTC50LF-5-110/220-RAGBR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627780
QTC50LF-5-110/220-RAGBA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627789
QTC50LF-5-110/220-RAGBG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627798
QTC50LF-5-110/220-RAGBB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627807
QTC50LF-5-110/220-RAGBW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627816
QTC50LF-5-110/220-RAGWR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627825
QTC50LF-5-110/220-RAGWA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627834
QTC50LF-5-110/220-RAGWG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627850
QTC50LF-5-110/220-RAGWB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627859
QTC50LF-5-110/220-RAGWW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627868
QTC50LF-5-110/220-RABRR
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627877
QTC50LF-5-110/220-RABRA
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627886
QTC50LF-5-110/220-RABRG
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627895
QTC50LF-5-110/220-RABRB
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627904
QTC50LF-5-110/220-RABRW
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627920
QTC50LF-5-110/220-RABAR
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627929
QTC50LF-5-110/220-RABAA
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627938
QTC50LF-5-110/220-RABAG
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627947
QTC50LF-5-110/220-RABAB
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627956
QTC50LF-5-110/220-RABAW
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627965
QTC50LF-5-110/220-RABGR
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627974
QTC50LF-5-110/220-RABGA
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627990
QTC50LF-5-110/220-RABGG
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39627999
QTC50LF-5-110/220-RABGB
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39628008
QTC50LF-5-110/220-RABGW
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39628017
QTC50LF-5-110/220-RABBR
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/R-赤
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39628026
QTC50LF-5-110/220-RABBA
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/A-黄
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39628035
QTC50LF-5-110/220-RABBG
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/G-緑
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39628044
QTC50LF-5-110/220-RABBB
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/B-青
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39628060
QTC50LF-5-110/220-RABBW
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青/W-白
AC110-220V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
AC110~220
5
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ