Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
8575
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39727566
QTC60ML-5-12-BGWGR
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727575
QTC60ML-5-12-BGWGA
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727584
QTC60ML-5-12-BGWGG
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727600
QTC60ML-5-12-BGWGB
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727609
QTC60ML-5-12-BGWGW
上から:B-青/G-緑/W-白/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727618
QTC60ML-5-12-BGWBR
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727627
QTC60ML-5-12-BGWBA
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727636
QTC60ML-5-12-BGWBG
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727645
QTC60ML-5-12-BGWBB
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727654
QTC60ML-5-12-BGWBW
上から:B-青/G-緑/W-白/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727670
QTC60ML-5-12-BGWWR
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727679
QTC60ML-5-12-BGWWA
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727688
QTC60ML-5-12-BGWWG
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727697
QTC60ML-5-12-BGWWB
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727706
QTC60ML-5-12-BGWWW
上から:B-青/G-緑/W-白/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727715
QTC60ML-5-12-BWRRR
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727724
QTC60ML-5-12-BWRRA
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727740
QTC60ML-5-12-BWRRG
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727749
QTC60ML-5-12-BWRRB
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727758
QTC60ML-5-12-BWRRW
上から:B-青/W-白/R-赤/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727767
QTC60ML-5-12-BWRAR
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727776
QTC60ML-5-12-BWRAA
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727785
QTC60ML-5-12-BWRAG
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727794
QTC60ML-5-12-BWRAB
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727810
QTC60ML-5-12-BWRAW
上から:B-青/W-白/R-赤/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727819
QTC60ML-5-12-BWRGR
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727828
QTC60ML-5-12-BWRGA
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727837
QTC60ML-5-12-BWRGG
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727846
QTC60ML-5-12-BWRGB
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727855
QTC60ML-5-12-BWRGW
上から:B-青/W-白/R-赤/G-緑/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727864
QTC60ML-5-12-BWRBR
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727880
QTC60ML-5-12-BWRBA
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727889
QTC60ML-5-12-BWRBG
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727898
QTC60ML-5-12-BWRBB
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727907
QTC60ML-5-12-BWRBW
上から:B-青/W-白/R-赤/B-青/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727916
QTC60ML-5-12-BWRWR
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727925
QTC60ML-5-12-BWRWA
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727934
QTC60ML-5-12-BWRWG
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727950
QTC60ML-5-12-BWRWB
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727959
QTC60ML-5-12-BWRWW
上から:B-青/W-白/R-赤/W-白/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727968
QTC60ML-5-12-BWARR
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727977
QTC60ML-5-12-BWARA
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727986
QTC60ML-5-12-BWARG
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39727995
QTC60ML-5-12-BWARB
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39728004
QTC60ML-5-12-BWARW
上から:B-青/W-白/A-黄/R-赤/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39728020
QTC60ML-5-12-BWAAR
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/R-赤
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39728029
QTC60ML-5-12-BWAAA
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/A-黄
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39728038
QTC60ML-5-12-BWAAG
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/G-緑
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39728047
QTC60ML-5-12-BWAAB
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/B-青
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39728056
QTC60ML-5-12-BWAAW
上から:B-青/W-白/A-黄/A-黄/W-白
ML-直付点灯
5
無
¥
20,520
¥
22,572
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ