曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
※原則、受注後キャンセル不可となります。。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39827569QTC60MLF-BZ-5-12-AARWR上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827578QTC60MLF-BZ-5-12-AARWA上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827587QTC60MLF-BZ-5-12-AARWG上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827596QTC60MLF-BZ-5-12-AARWB上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827605QTC60MLF-BZ-5-12-AARWW上から:A-黄/A-黄/R-赤/W-白/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827614QTC60MLF-BZ-5-12-AAARR上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827630QTC60MLF-BZ-5-12-AAARA上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827639QTC60MLF-BZ-5-12-AAARG上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827648QTC60MLF-BZ-5-12-AAARB上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827657QTC60MLF-BZ-5-12-AAARW上から:A-黄/A-黄/A-黄/R-赤/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827666QTC60MLF-BZ-5-12-AAAAR上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827675QTC60MLF-BZ-5-12-AAAAA上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827684QTC60MLF-BZ-5-12-AAAAG上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827700QTC60MLF-BZ-5-12-AAAAB上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827709QTC60MLF-BZ-5-12-AAAAW上から:A-黄/A-黄/A-黄/A-黄/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827718QTC60MLF-BZ-5-12-AAAGR上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827727QTC60MLF-BZ-5-12-AAAGA上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827736QTC60MLF-BZ-5-12-AAAGG上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827745QTC60MLF-BZ-5-12-AAAGB上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827754QTC60MLF-BZ-5-12-AAAGW上から:A-黄/A-黄/A-黄/G-緑/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827770QTC60MLF-BZ-5-12-AAABR上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827779QTC60MLF-BZ-5-12-AAABA上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827788QTC60MLF-BZ-5-12-AAABG上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827797QTC60MLF-BZ-5-12-AAABB上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827806QTC60MLF-BZ-5-12-AAABW上から:A-黄/A-黄/A-黄/B-青/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827815QTC60MLF-BZ-5-12-AAAWR上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827824QTC60MLF-BZ-5-12-AAAWA上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827840QTC60MLF-BZ-5-12-AAAWG上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827849QTC60MLF-BZ-5-12-AAAWB上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827858QTC60MLF-BZ-5-12-AAAWW上から:A-黄/A-黄/A-黄/W-白/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827867QTC60MLF-BZ-5-12-AAGRR上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827876QTC60MLF-BZ-5-12-AAGRA上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827885QTC60MLF-BZ-5-12-AAGRG上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827894QTC60MLF-BZ-5-12-AAGRB上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827910QTC60MLF-BZ-5-12-AAGRW上から:A-黄/A-黄/G-緑/R-赤/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827919QTC60MLF-BZ-5-12-AAGAR上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827928QTC60MLF-BZ-5-12-AAGAA上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827937QTC60MLF-BZ-5-12-AAGAG上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827946QTC60MLF-BZ-5-12-AAGAB上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827955QTC60MLF-BZ-5-12-AAGAW上から:A-黄/A-黄/G-緑/A-黄/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827964QTC60MLF-BZ-5-12-AAGGR上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827980QTC60MLF-BZ-5-12-AAGGA上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827989QTC60MLF-BZ-5-12-AAGGG上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39827998QTC60MLF-BZ-5-12-AAGGB上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39828007QTC60MLF-BZ-5-12-AAGGW上から:A-黄/A-黄/G-緑/G-緑/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39828016QTC60MLF-BZ-5-12-AAGBR上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/R-赤AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39828025QTC60MLF-BZ-5-12-AAGBA上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/A-黄AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39828034QTC60MLF-BZ-5-12-AAGBG上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/G-緑AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39828050QTC60MLF-BZ-5-12-AAGBB上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/B-青AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
39828059QTC60MLF-BZ-5-12-AAGBW上から:A-黄/A-黄/G-緑/B-青/W-白AC/DC12VMLF-直付点灯・点滅5
25,654
28,219(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする