Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39927565
QTC60ML-BZ-5-24-WABGR
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927574
QTC60ML-BZ-5-24-WABGA
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927590
QTC60ML-BZ-5-24-WABGG
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927599
QTC60ML-BZ-5-24-WABGB
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927608
QTC60ML-BZ-5-24-WABGW
上から:W-白/A-黄/B-青/G-緑/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927617
QTC60ML-BZ-5-24-WABBR
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927626
QTC60ML-BZ-5-24-WABBA
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927635
QTC60ML-BZ-5-24-WABBG
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927644
QTC60ML-BZ-5-24-WABBB
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927660
QTC60ML-BZ-5-24-WABBW
上から:W-白/A-黄/B-青/B-青/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927669
QTC60ML-BZ-5-24-WABWR
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927678
QTC60ML-BZ-5-24-WABWA
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927687
QTC60ML-BZ-5-24-WABWG
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927696
QTC60ML-BZ-5-24-WABWB
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927705
QTC60ML-BZ-5-24-WABWW
上から:W-白/A-黄/B-青/W-白/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927714
QTC60ML-BZ-5-24-WAWRR
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927730
QTC60ML-BZ-5-24-WAWRA
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927739
QTC60ML-BZ-5-24-WAWRG
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927748
QTC60ML-BZ-5-24-WAWRB
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927757
QTC60ML-BZ-5-24-WAWRW
上から:W-白/A-黄/W-白/R-赤/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927766
QTC60ML-BZ-5-24-WAWAR
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927775
QTC60ML-BZ-5-24-WAWAA
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927784
QTC60ML-BZ-5-24-WAWAG
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927800
QTC60ML-BZ-5-24-WAWAB
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927809
QTC60ML-BZ-5-24-WAWAW
上から:W-白/A-黄/W-白/A-黄/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927818
QTC60ML-BZ-5-24-WAWGR
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927827
QTC60ML-BZ-5-24-WAWGA
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927836
QTC60ML-BZ-5-24-WAWGG
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927845
QTC60ML-BZ-5-24-WAWGB
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927854
QTC60ML-BZ-5-24-WAWGW
上から:W-白/A-黄/W-白/G-緑/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927870
QTC60ML-BZ-5-24-WAWBR
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927879
QTC60ML-BZ-5-24-WAWBA
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927888
QTC60ML-BZ-5-24-WAWBG
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927897
QTC60ML-BZ-5-24-WAWBB
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927906
QTC60ML-BZ-5-24-WAWBW
上から:W-白/A-黄/W-白/B-青/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927915
QTC60ML-BZ-5-24-WAWWR
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927924
QTC60ML-BZ-5-24-WAWWA
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927940
QTC60ML-BZ-5-24-WAWWG
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927949
QTC60ML-BZ-5-24-WAWWB
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927958
QTC60ML-BZ-5-24-WAWWW
上から:W-白/A-黄/W-白/W-白/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927967
QTC60ML-BZ-5-24-WGRRR
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927976
QTC60ML-BZ-5-24-WGRRA
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927985
QTC60ML-BZ-5-24-WGRRG
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39927994
QTC60ML-BZ-5-24-WGRRB
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39928010
QTC60ML-BZ-5-24-WGRRW
上から:W-白/G-緑/R-赤/R-赤/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39928019
QTC60ML-BZ-5-24-WGRAR
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/R-赤
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39928028
QTC60ML-BZ-5-24-WGRAA
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/A-黄
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39928037
QTC60ML-BZ-5-24-WGRAG
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/G-緑
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39928046
QTC60ML-BZ-5-24-WGRAB
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/B-青
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39928055
QTC60ML-BZ-5-24-WGRAW
上から:W-白/G-緑/R-赤/A-黄/W-白
AC/DC24V
ML-直付点灯
5
有
¥
22,385
¥
24,624
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ