Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC12V
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40027568
QTC60L-5-12-ABWWR
上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027577
QTC60L-5-12-ABWWA
上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027586
QTC60L-5-12-ABWWG
上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027595
QTC60L-5-12-ABWWB
上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027604
QTC60L-5-12-ABWWW
上から:A-黄/B-青/W-白/W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027620
QTC60L-5-12-AWRRR
上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027629
QTC60L-5-12-AWRRA
上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027638
QTC60L-5-12-AWRRG
上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027647
QTC60L-5-12-AWRRB
上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027656
QTC60L-5-12-AWRRW
上から:A-黄/W-白/R-赤/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027665
QTC60L-5-12-AWRAR
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027674
QTC60L-5-12-AWRAA
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027690
QTC60L-5-12-AWRAG
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027699
QTC60L-5-12-AWRAB
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027708
QTC60L-5-12-AWRAW
上から:A-黄/W-白/R-赤/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027717
QTC60L-5-12-AWRGR
上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027726
QTC60L-5-12-AWRGA
上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027735
QTC60L-5-12-AWRGG
上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027744
QTC60L-5-12-AWRGB
上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027760
QTC60L-5-12-AWRGW
上から:A-黄/W-白/R-赤/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027769
QTC60L-5-12-AWRBR
上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027778
QTC60L-5-12-AWRBA
上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027787
QTC60L-5-12-AWRBG
上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027796
QTC60L-5-12-AWRBB
上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027805
QTC60L-5-12-AWRBW
上から:A-黄/W-白/R-赤/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027814
QTC60L-5-12-AWRWR
上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027830
QTC60L-5-12-AWRWA
上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027839
QTC60L-5-12-AWRWG
上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027848
QTC60L-5-12-AWRWB
上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027857
QTC60L-5-12-AWRWW
上から:A-黄/W-白/R-赤/W-白/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027866
QTC60L-5-12-AWARR
上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027875
QTC60L-5-12-AWARA
上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027884
QTC60L-5-12-AWARG
上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027900
QTC60L-5-12-AWARB
上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027909
QTC60L-5-12-AWARW
上から:A-黄/W-白/A-黄/R-赤/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027918
QTC60L-5-12-AWAAR
上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027927
QTC60L-5-12-AWAAA
上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027936
QTC60L-5-12-AWAAG
上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027945
QTC60L-5-12-AWAAB
上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027954
QTC60L-5-12-AWAAW
上から:A-黄/W-白/A-黄/A-黄/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027970
QTC60L-5-12-AWAGR
上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027979
QTC60L-5-12-AWAGA
上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027988
QTC60L-5-12-AWAGG
上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40027997
QTC60L-5-12-AWAGB
上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40028006
QTC60L-5-12-AWAGW
上から:A-黄/W-白/A-黄/G-緑/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40028015
QTC60L-5-12-AWABR
上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/R-赤
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40028024
QTC60L-5-12-AWABA
上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/A-黄
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40028040
QTC60L-5-12-AWABG
上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/G-緑
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40028049
QTC60L-5-12-AWABB
上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/B-青
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40028058
QTC60L-5-12-AWABW
上から:A-黄/W-白/A-黄/B-青/W-白
L-ポール200mm金具無/点灯
5
無
¥
23,789
¥
26,168
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ