Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
10000
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電圧
種類
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40127564
QTC60LF-BZ-4-12-RAAR
上から:R-赤/A-黄/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127580
QTC60LF-BZ-4-12-RAAA
上から:R-赤/A-黄/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127589
QTC60LF-BZ-4-12-RAAG
上から:R-赤/A-黄/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127598
QTC60LF-BZ-4-12-RAAB
上から:R-赤/A-黄/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127607
QTC60LF-BZ-4-12-RAAW
上から:R-赤/A-黄/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127616
QTC60LF-BZ-4-12-RAGR
上から:R-赤/A-黄/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127625
QTC60LF-BZ-4-12-RAGA
上から:R-赤/A-黄/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127634
QTC60LF-BZ-4-12-RAGG
上から:R-赤/A-黄/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127650
QTC60LF-BZ-4-12-RAGB
上から:R-赤/A-黄/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127659
QTC60LF-BZ-4-12-RAGW
上から:R-赤/A-黄/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127668
QTC60LF-BZ-4-12-RABR
上から:R-赤/A-黄/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127677
QTC60LF-BZ-4-12-RABA
上から:R-赤/A-黄/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127686
QTC60LF-BZ-4-12-RABG
上から:R-赤/A-黄/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127695
QTC60LF-BZ-4-12-RABB
上から:R-赤/A-黄/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127704
QTC60LF-BZ-4-12-RABW
上から:R-赤/A-黄/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127720
QTC60LF-BZ-4-12-RAWR
上から:R-赤/A-黄/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127729
QTC60LF-BZ-4-12-RAWA
上から:R-赤/A-黄/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127738
QTC60LF-BZ-4-12-RAWG
上から:R-赤/A-黄/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127747
QTC60LF-BZ-4-12-RAWB
上から:R-赤/A-黄/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127756
QTC60LF-BZ-4-12-RAWW
上から:R-赤/A-黄/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127765
QTC60LF-BZ-4-12-RGRR
上から:R-赤/G-緑/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127774
QTC60LF-BZ-4-12-RGRA
上から:R-赤/G-緑/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127790
QTC60LF-BZ-4-12-RGRG
上から:R-赤/G-緑/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127799
QTC60LF-BZ-4-12-RGRB
上から:R-赤/G-緑/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127808
QTC60LF-BZ-4-12-RGRW
上から:R-赤/G-緑/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127817
QTC60LF-BZ-4-12-RGAR
上から:R-赤/G-緑/A-黄/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127826
QTC60LF-BZ-4-12-RGAA
上から:R-赤/G-緑/A-黄/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127835
QTC60LF-BZ-4-12-RGAG
上から:R-赤/G-緑/A-黄/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127844
QTC60LF-BZ-4-12-RGAB
上から:R-赤/G-緑/A-黄/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127860
QTC60LF-BZ-4-12-RGAW
上から:R-赤/G-緑/A-黄/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127869
QTC60LF-BZ-4-12-RGGR
上から:R-赤/G-緑/G-緑/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127878
QTC60LF-BZ-4-12-RGGA
上から:R-赤/G-緑/G-緑/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127887
QTC60LF-BZ-4-12-RGGG
上から:R-赤/G-緑/G-緑/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127896
QTC60LF-BZ-4-12-RGGB
上から:R-赤/G-緑/G-緑/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127905
QTC60LF-BZ-4-12-RGGW
上から:R-赤/G-緑/G-緑/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127914
QTC60LF-BZ-4-12-RGBR
上から:R-赤/G-緑/B-青/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127930
QTC60LF-BZ-4-12-RGBA
上から:R-赤/G-緑/B-青/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127939
QTC60LF-BZ-4-12-RGBG
上から:R-赤/G-緑/B-青/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127948
QTC60LF-BZ-4-12-RGBB
上から:R-赤/G-緑/B-青/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127957
QTC60LF-BZ-4-12-RGBW
上から:R-赤/G-緑/B-青/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127966
QTC60LF-BZ-4-12-RGWR
上から:R-赤/G-緑/W-白/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127975
QTC60LF-BZ-4-12-RGWA
上から:R-赤/G-緑/W-白/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40127984
QTC60LF-BZ-4-12-RGWG
上から:R-赤/G-緑/W-白/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128000
QTC60LF-BZ-4-12-RGWB
上から:R-赤/G-緑/W-白/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128009
QTC60LF-BZ-4-12-RGWW
上から:R-赤/G-緑/W-白/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128018
QTC60LF-BZ-4-12-RBRR
上から:R-赤/B-青/R-赤/R-赤
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128027
QTC60LF-BZ-4-12-RBRA
上から:R-赤/B-青/R-赤/A-黄
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128036
QTC60LF-BZ-4-12-RBRG
上から:R-赤/B-青/R-赤/G-緑
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128045
QTC60LF-BZ-4-12-RBRB
上から:R-赤/B-青/R-赤/B-青
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40128054
QTC60LF-BZ-4-12-RBRW
上から:R-赤/B-青/R-赤/W-白
AC/DC12V
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
4
有
¥
24,231
¥
26,654
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ