Qlight
積層信号灯
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途
モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ
材質
グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al
電圧
AC/DC24V
種類
LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯
外径(Φmm)
60
保護等級
一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54
使用周囲温度(℃)
-30 ~ +50
点滅数(回/分)
60~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、UL
内容量
1台
関連資料:
(1.02MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
バスケットに入れる
5435
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
ブザー音
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40227567
QTC60L-BZ-5-24-GABWR
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227576
QTC60L-BZ-5-24-GABWA
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227585
QTC60L-BZ-5-24-GABWG
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227594
QTC60L-BZ-5-24-GABWB
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227610
QTC60L-BZ-5-24-GABWW
上から:G-緑/A-黄/B-青/W-白/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227619
QTC60L-BZ-5-24-GAWRR
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227628
QTC60L-BZ-5-24-GAWRA
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227637
QTC60L-BZ-5-24-GAWRG
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227646
QTC60L-BZ-5-24-GAWRB
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227655
QTC60L-BZ-5-24-GAWRW
上から:G-緑/A-黄/W-白/R-赤/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227664
QTC60L-BZ-5-24-GAWAR
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227680
QTC60L-BZ-5-24-GAWAA
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227689
QTC60L-BZ-5-24-GAWAG
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227698
QTC60L-BZ-5-24-GAWAB
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227707
QTC60L-BZ-5-24-GAWAW
上から:G-緑/A-黄/W-白/A-黄/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227716
QTC60L-BZ-5-24-GAWGR
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227725
QTC60L-BZ-5-24-GAWGA
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227734
QTC60L-BZ-5-24-GAWGG
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227750
QTC60L-BZ-5-24-GAWGB
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227759
QTC60L-BZ-5-24-GAWGW
上から:G-緑/A-黄/W-白/G-緑/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227768
QTC60L-BZ-5-24-GAWBR
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227777
QTC60L-BZ-5-24-GAWBA
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227786
QTC60L-BZ-5-24-GAWBG
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227795
QTC60L-BZ-5-24-GAWBB
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227804
QTC60L-BZ-5-24-GAWBW
上から:G-緑/A-黄/W-白/B-青/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227820
QTC60L-BZ-5-24-GAWWR
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227829
QTC60L-BZ-5-24-GAWWA
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227838
QTC60L-BZ-5-24-GAWWG
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227847
QTC60L-BZ-5-24-GAWWB
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227856
QTC60L-BZ-5-24-GAWWW
上から:G-緑/A-黄/W-白/W-白/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227865
QTC60L-BZ-5-24-GBRRR
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227874
QTC60L-BZ-5-24-GBRRA
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227890
QTC60L-BZ-5-24-GBRRG
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227899
QTC60L-BZ-5-24-GBRRB
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227908
QTC60L-BZ-5-24-GBRRW
上から:G-緑/B-青/R-赤/R-赤/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227917
QTC60L-BZ-5-24-GBRAR
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227926
QTC60L-BZ-5-24-GBRAA
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227935
QTC60L-BZ-5-24-GBRAG
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227944
QTC60L-BZ-5-24-GBRAB
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227960
QTC60L-BZ-5-24-GBRAW
上から:G-緑/B-青/R-赤/A-黄/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227969
QTC60L-BZ-5-24-GBRGR
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227978
QTC60L-BZ-5-24-GBRGA
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227987
QTC60L-BZ-5-24-GBRGG
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40227996
QTC60L-BZ-5-24-GBRGB
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40228005
QTC60L-BZ-5-24-GBRGW
上から:G-緑/B-青/R-赤/G-緑/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40228014
QTC60L-BZ-5-24-GBRBR
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/R-赤
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40228030
QTC60L-BZ-5-24-GBRBA
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/A-黄
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40228039
QTC60L-BZ-5-24-GBRBG
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/G-緑
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40228048
QTC60L-BZ-5-24-GBRBB
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/B-青
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
40228057
QTC60L-BZ-5-24-GBRBW
上から:G-緑/B-青/R-赤/B-青/W-白
5
有
¥
25,174
¥
27,691
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ