曜日別特売

積層信号灯

積層信号灯 - Qlight

透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL内容量1台
関連資料:(1.03MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
段数
ブザー音
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40327570QTC60ML-4-110/220-WWAR上から:W-白/W-白/A-黄/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327579QTC60ML-4-110/220-WWAA上から:W-白/W-白/A-黄/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327588QTC60ML-4-110/220-WWAG上から:W-白/W-白/A-黄/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327597QTC60ML-4-110/220-WWAB上から:W-白/W-白/A-黄/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327606QTC60ML-4-110/220-WWAW上から:W-白/W-白/A-黄/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327615QTC60ML-4-110/220-WWGR上から:W-白/W-白/G-緑/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327624QTC60ML-4-110/220-WWGA上から:W-白/W-白/G-緑/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327640QTC60ML-4-110/220-WWGG上から:W-白/W-白/G-緑/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327649QTC60ML-4-110/220-WWGB上から:W-白/W-白/G-緑/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327658QTC60ML-4-110/220-WWGW上から:W-白/W-白/G-緑/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327667QTC60ML-4-110/220-WWBR上から:W-白/W-白/B-青/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327676QTC60ML-4-110/220-WWBA上から:W-白/W-白/B-青/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327685QTC60ML-4-110/220-WWBG上から:W-白/W-白/B-青/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327694QTC60ML-4-110/220-WWBB上から:W-白/W-白/B-青/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327710QTC60ML-4-110/220-WWBW上から:W-白/W-白/B-青/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327719QTC60ML-4-110/220-WWWR上から:W-白/W-白/W-白/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327728QTC60ML-4-110/220-WWWA上から:W-白/W-白/W-白/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327737QTC60ML-4-110/220-WWWG上から:W-白/W-白/W-白/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327746QTC60ML-4-110/220-WWWB上から:W-白/W-白/W-白/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327755QTC60ML-4-110/220-WWWW上から:W-白/W-白/W-白/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327764QTC60ML-4-110/220-WRRR上から:W-白/R-赤/R-赤/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327780QTC60ML-4-110/220-WRRA上から:W-白/R-赤/R-赤/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327789QTC60ML-4-110/220-WRRG上から:W-白/R-赤/R-赤/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327798QTC60ML-4-110/220-WRRB上から:W-白/R-赤/R-赤/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327807QTC60ML-4-110/220-WRRW上から:W-白/R-赤/R-赤/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327816QTC60ML-4-110/220-WRAR上から:W-白/R-赤/A-黄/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327825QTC60ML-4-110/220-WRAA上から:W-白/R-赤/A-黄/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327834QTC60ML-4-110/220-WRAG上から:W-白/R-赤/A-黄/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327850QTC60ML-4-110/220-WRAB上から:W-白/R-赤/A-黄/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327859QTC60ML-4-110/220-WRAW上から:W-白/R-赤/A-黄/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327868QTC60ML-4-110/220-WRGR上から:W-白/R-赤/G-緑/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327877QTC60ML-4-110/220-WRGA上から:W-白/R-赤/G-緑/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327886QTC60ML-4-110/220-WRGG上から:W-白/R-赤/G-緑/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327895QTC60ML-4-110/220-WRGB上から:W-白/R-赤/G-緑/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327904QTC60ML-4-110/220-WRGW上から:W-白/R-赤/G-緑/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327920QTC60ML-4-110/220-WRBR上から:W-白/R-赤/B-青/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327929QTC60ML-4-110/220-WRBA上から:W-白/R-赤/B-青/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327938QTC60ML-4-110/220-WRBG上から:W-白/R-赤/B-青/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327947QTC60ML-4-110/220-WRBB上から:W-白/R-赤/B-青/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327956QTC60ML-4-110/220-WRBW上から:W-白/R-赤/B-青/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327965QTC60ML-4-110/220-WRWR上から:W-白/R-赤/W-白/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327974QTC60ML-4-110/220-WRWA上から:W-白/R-赤/W-白/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327990QTC60ML-4-110/220-WRWG上から:W-白/R-赤/W-白/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40327999QTC60ML-4-110/220-WRWB上から:W-白/R-赤/W-白/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40328008QTC60ML-4-110/220-WRWW上から:W-白/R-赤/W-白/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40328017QTC60ML-4-110/220-WARR上から:W-白/A-黄/R-赤/R-赤ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40328026QTC60ML-4-110/220-WARA上から:W-白/A-黄/R-赤/A-黄ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40328035QTC60ML-4-110/220-WARG上から:W-白/A-黄/R-赤/G-緑ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40328044QTC60ML-4-110/220-WARB上から:W-白/A-黄/R-赤/B-青ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
40328060QTC60ML-4-110/220-WARW上から:W-白/A-黄/R-赤/W-白ML-直付点灯4
21,443
23,587(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする